Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Fotopapier Farbblaser A4 170g/qm 2-seitig beschichtet VE=25 Blatt (2590)


Menge:  Paket  
Produktinformationen von
Fotopapier Farbblaser A4 170g/qm 2-seitig beschichtet VE=25 Blatt (2590)
Artikel-Nr.:  467-KATA042341
Hersteller:  Zweckform
Herst.-Nr.:  2590
EAN:  4004182027097
Artikeldatenblatt
beidseitig beschichtet, für Dekorationen, Mailings, Layouts usw.
Weitere Informationen:
DIN-Format:
A4
Länge:
297 mm
Breite:
210 mm
Papiergewicht:
120 g/qm
Kopierer-geeignet:
ja
Laser-geeignet:
ja
Farbe:
weiß
... > mcbuero > Papiere, Etiketten, Folien > Avery-InkJetPapier
Weitere Suchbegriffe: Fotoformatpapier, Fotokopierpapier, Fotopapier, Ink-Jet-Druckerpapier, Ink-Jet-Papier, Inkjet-fotoformatpapier, Inkjet-fotopapier, Inkjet-Glossypapier, Inkjet-Photoformatpapier, Inkjet-Photopapier, Inkjetdruckerpapier, Inkjetdruckpapier, Inkjetfotopapier, Inkjetpapier, Inkjetpapierrolle, Inkjetphotopapier, Kopier-Papier, Kopierpapier, Laser-fotoformatpapier, Laser-fotopapier, Laser-photoformatpapier, Laser-photopapier, Laserfotopapier, Laserphotopapier, Officepapier, Photodruckpapier, Photoformatpapier, Photopapier, Zweckform, Ultra-Fotopapier für Drucker, Foto-Hochglanzpapier für Drucker, Inkjet-Digitalfotopapier, Fotopapier für Drucker, Foto-Glossypapier für Drucker, Inkjet-Fotokarton, Glossypapier für Drucker, Inkjet-Fotoalbumblatt, Photopapier für Drucker, Fotoformatpapier für Drucker, Inkjet-Fotoformatpapier, Foto-Sticker für Drucker, Photo-Hochglanzpapier für Drucker, Photo-Seidenmattpapier für Drucker, Inkjet-Digitalphotopapier, Photo-Sticker für Drucker, Foto-Seidenmattpapier für Drucker, Spezialpapier Foto, Ultra-Photopapier für Drucker, Inkjet-Photokarton, Hochglanzpapier für Drucker, Photo-Glossypapier für Drucker, Photoformatpapier für Drucker, Inkjet-Albumblatt
Angebote (9)
Einheit
Versand
Netto
^
2 Tage
pro Paket
€ 7,50*
€ 8,00*
14 Tage
pro Paket
€ 7,50*
€ 8,61*
5 Tage
pro Paket
€ 5,25*
€ 8,62*
1 Tag
pro Stück
€ 4,95*
€ 8,84*
mcbuero
pro Paket
€ 5,03*
€ 10,09*
Menge:  Paket  
Preise von mcbuero
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 10,09*
€ 12,01
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 10,06*
€ 11,97
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 10,04*
€ 11,95
pro Paket
ab 30 Pakete
€ 10,02*
€ 11,92
pro Paket
ab 40 Pakete
€ 10,00*
€ 11,90
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 9,98*
€ 11,88
pro Paket
Lieferzeit / Lagerstand von mcbuero
Versand von mcbuero
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
ab € 8,39*
€ 5,03*
ab € 16,80*
€ 4,19*
ab € 48,74*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von mcbuero
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Zweckform
2921
€ 3,44*
€ 4,09
Ähnlich
Zweckform
2586
€ 16,39*
€ 19,50
Ähnlich
Zweckform
2504
€ 21,06*
€ 25,06
Ähnlich
Zweckform
2594
€ 42,62*
€ 50,72
Ähnlich
Zweckform
2585
€ 24,80*
€ 29,51
Ähnlich
Zweckform
2588
€ 9,05*
€ 10,77
Ähnlich
Zweckform
2576
€ 22,10*
€ 26,30
Ähnlich
Zweckform
2579
€ 22,10*
€ 26,30
Ähnlich
Zweckform
2577
€ 19,80*
€ 23,56
Ähnlich
Zweckform
CPDOUBLE
€ 75,25*
€ 89,55
Ähnlich
Zweckform
HL0018
€ 69,73*
€ 82,98
Ähnlich
Zweckform
J8563-25
€ 18,79*
€ 22,36
Ähnlich
Zweckform
2915
€ 3,44*
€ 4,09
Ähnlich
Zweckform
2916
€ 3,44*
€ 4,09
Ähnlich
Zweckform
2917
€ 3,44*
€ 4,09
Ähnlich
Zweckform
2913
€ 3,44*
€ 4,09
Ähnlich
Zweckform
2910
€ 3,44*
€ 4,09
Ähnlich
Zweckform
2912
€ 3,44*
€ 4,09
Ähnlich
Zweckform
2859
€ 1,85*
€ 2,20
Ähnlich
Zweckform
2595
€ 73,39*
€ 87,33
Ähnlich
Zweckform
2593
€ 5,51*
€ 6,56
Ähnlich
Zweckform
2502
€ 23,55*
€ 28,02
Ähnlich
Zweckform
2574
€ 11,80*
€ 14,04
Ähnlich
Sigel
IP606
€ 6,49*
€ 7,72
Ähnlich
Sigel
IP604
€ 6,49*
€ 7,72
Ähnlich
Sigel
IP706
€ 6,52*
€ 7,76
Ähnlich
Sigel
IP356
€ 43,50*
€ 51,77
Ähnlich
Sigel
IP358
€ 34,65*
€ 41,23
Ähnlich
Sigel
IP664
€ 26,01*
€ 30,95
Ähnlich
Sigel
IP609
€ 16,48*
€ 19,61
Ähnlich
Sigel
IP660
€ 26,50*
€ 31,54
Ähnlich
Sigel
IP659
€ 7,51*
€ 8,94
Ähnlich
Sigel
IP720
€ 14,14*
€ 16,83
Ähnlich
Sigel
IP639
€ 24,63*
€ 29,31
Ähnlich
Sigel
IP608
€ 21,41*
€ 25,48
Ähnlich
Sigel
IP721
€ 30,68*
€ 36,51
Ähnlich
Sigel
IP661
€ 9,41*
€ 11,20
Ähnlich
Zweckform
2556
€ 15,47*
€ 18,41
Ähnlich
Sigel
IP641
€ 33,28*
€ 39,60
Ähnlich
Sigel
IP672
€ 14,96*
€ 17,80
Ähnlich
Canon
9157A004
€ 7,49*
€ 8,91
Ähnlich
Canon
1033A005
€ 28,06*
€ 33,39
Ähnlich
Epson
C13S041079
€ 43,33*
€ 51,56
Ähnlich
Fujitsu Siemens
S26361-F1650-L200
€ 55,64*
€ 66,21
Ähnlich
Sigel
IP383
€ 32,61*
€ 38,81
Ähnlich
Sigel
IP381
€ 25,79*
€ 30,69
Ähnlich
Sigel
IP125
€ 5,24*
€ 6,24
Ähnlich
Sigel
IP150
€ 9,51*
€ 11,32
Ähnlich
Sigel
IP618
€ 25,83*
€ 30,74
Ähnlich
Sigel
IP282
€ 16,75*
€ 19,93
Ähnlich
Sigel
IP182
€ 7,36*
€ 8,76
Ähnlich
Sigel
IP286
€ 16,63*
€ 19,79
Ähnlich
Sigel
IP186
€ 6,09*
€ 7,25
Ähnlich
Sigel
IP288
€ 14,21*
€ 16,91
Ähnlich
Sigel
IP188
€ 7,43*
€ 8,84
Ähnlich
Epson
C13S041061
€ 12,06*
€ 14,35
Ähnlich
Epson
C13S041068
€ 38,48*
€ 45,79
Ähnlich
Epson
C13S041069
€ 48,42*
€ 57,62
Ähnlich
HP
C1825A
€ 8,86*
€ 10,54
Ähnlich
Zweckform
2596
€ 7,13*
€ 8,48
Ähnlich
Zweckform
2599
€ 5,40*
€ 6,43
Ähnlich
Zweckform
2590
€ 8,00*
€ 9,52
Ähnlich
Zweckform
2584
€ 7,10*
€ 8,45
Ähnlich
Schneidersöhne
36550
€ 6,32*
€ 7,52
Ähnlich
Belkin
A3L791B03M-HB
€ 7,57*
€ 9,01
Ähnlich
Belkin
A3L791b03M-GRNB
€ 6,96*
€ 8,28
Ähnlich
Zweckform
2572
€ 25,52*
€ 30,37
Ähnlich
Zweckform
2562
€ 14,70*
€ 17,49
Ähnlich
Fujitsu Siemens
S26361-F2561-L114
€ 197,63*
€ 235,18
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG