Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bleistift 1111 G-Tip mit Radierer HB schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bleistift 1111 G-Tip mit Radierer HB schwarz
Bleistift 1111 G-Tip mit Radierer HB schwarz
Artikel-Nr.:
     467-KATA040944
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     111200
EAN/GTIN:
     4005401112006
Suchbegriffe:
Bleistift mit Radierer
Bleistift
Bleistifte
Grafit-Stift
  • Bleistift 1111 HB mit Gummitip
  • Ausführung der Schaftform: Sechseckform
  • gespitzt
  • Schaft lackiert
  • Lackierung auf Wasserbasis gegeben
  • Radierer vorhanden
  • guter Bürobleistift
  • Härtegradkennzeichnung vorhanden
  • Länge: 175 mm
  • Farbe des Schaftes: schwarz
  • Bezeichnung der Härte: HB
Weitere Informationen:
Form:
sechskant
Härtegrad:
HB
konfliktmaterialfrei:
ja
Lackierung:
lackiert
Marke:
Faber Castell
Schaftfarbe:
schwarz
Schreibfarbe:
graphit
Stiftart:
Holzbleistift
Tipradierer:
ja
Wasserlack:
ja
Weitere Suchbegriffe: Grafitstift, Graphit-Stift, Graphitstift, faber-castell bleistift mit radierer, bleistift mit radierer, faber castell bleistift mit radierer, 1111, Bürobleistift, Holzbleistft, Holzstift, Markenbleistift, Schreiblernstift, Schulbleistift, Zeichenstift
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,95*
ab € 0,15*
€ 0,305*
1
€ 7,95*
ab € 0,17*
€ 0,31*
2 Tage
1071
1
€ 5,95*
ab € 0,18*
€ 0,32*
Lager 467
89
1
€ 5,87*
ab € 0,19*
€ 0,37*
2 Tage
986
1
€ 2,90*
ab € 0,21*
€ 0,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,19*
€ 0,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Faber-Castell
111102
ab € 0,10*
Zubehör
Faber-Castell
111101
ab € 0,0994*
Zubehör
Faber-Castell
111100
ab € 0,10*
Zubehör
Faber-Castell
111713
ab € 0,28*
Zubehör
Faber-Castell
111714
ab € 0,26*
Zubehör
Faber-Castell
111700
ab € 0,21*
Zubehör
Faber-Castell
112466
ab € 0,60*
Zubehör
Faber-Castell
112421
ab € 0,61*
Zubehör
Faber-Castell
112447
ab € 0,60*
Zubehör
Faber-Castell
112407
ab € 0,60*
Zubehör
Faber-Castell
112409
ab € 0,61*
Zubehör
Faber-Castell
112467
ab € 0,60*
Zubehör
Faber-Castell
112487
ab € 0,60*
Zubehör
Faber-Castell
112443
ab € 0,60*
Zubehör
Faber-Castell
112499
ab € 0,60*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.