Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Aktenvernichter 411.2 Streifenschnitt 3,9mm (1565161)


Menge:  Stück  
Produktinformationen von mcbuero
Aktenvernichter 411.2 Streifenschnitt 3,9mm (1565161)
Artikel-Nr.:  467-KATA036940
Hersteller:  HSM
Herst.-Nr.:  1565161
EAN:  4026631008730
Artikeldatenblatt
  • Leistungsstärkstes Modell in Wechselstrom-Ausführung für EDV-Abteilungen und Büroetagen
  • vernichtet selbst ganze EDV-Listen und zerkleinert Disketten, CDs, Kunden- und Kreditkarten (5,8/3,9/3,9 x 50 mm)
  • Folientastatur für Dauerbetrieb und Rücklauf
  • automatische Start-/Stopp-Steuerung über Fotozelle
  • automatischer Stopp bei vollem Auffangbeutel und bei geöffneter Tür
  • komfortable Reversierautomatik bei Papierstau
  • moderne Elektroniksteuerung
  • Stand-by-Betrieb mit Leuchtanzeige
  • ausziehbarer Mehrweg-Auffangbeutel 146 Liter
  • Motorleistung: 2100 W
  • Anschluss 230 V/50 Hz
  • Arbeitsbreite: 400 mm
  • Größe: 595 x 470 x 960 mm
  • Farbe: lichtgrau
  • 2 Jahre Garantie auf das Gerät, 10 Jahre Garantie auf die Vollstahl-Messerwalzen (außer HS Level 6)
  • GS-, CE-Zeichen
Weitere Informationen:
Einsatzort:
EDV Abteilungen, Büroetagen
Marke:
HSM
Schnittart:
Streifenschnitt
Schnittgröße:
3,9 mm
Sicherheitsstufe:
2
Auffangbehältervolumen:
146 Liter
Eingabebreite:
400 mm
Schneidleistung:
38-50 Blatt
Höhe:
595 mm
Breite:
470 mm
Tiefe:
990 mm
Gehäusefarbe:
lichtgrau
Motorleistung:
2100 Watt
Anschlussspannung:
230 Volt
Papier-Vernichtung:
ja
CD-Vernichtung:
ja
Kreditkarten-Vernichtung:
ja
... > mcbuero > Büromaschinen, -zubehör > Aktenvernichter
Weitere Suchbegriffe: Schredder, Zentral-Aktenvernichter, Shredder
Angebote (14)
Versand
Netto
^
10 Tage
Frei Haus
€ 1.530,19*
1 Tag
Frei Haus
€ 1.530,59*
12 Tage
€ 6,00*
€ 1.583,15*
7 Tage
€ 4,50*
€ 1.596,64*
mcbuero
21 Tage
Frei Haus
€ 1.726,44*
Menge:  Stück  
Preise von mcbuero
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.726,44*
€ 2.054,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.724,57*
€ 2.052,24
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.722,71*
€ 2.050,02
pro Stück
ab 6 Stück
€ 1.720,85*
€ 2.047,81
pro Stück
ab 8 Stück
€ 1.719,00*
€ 2.045,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.717,16*
€ 2.043,42
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von mcbuero
Versand von mcbuero
Lieferzeit:21 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
ab € 8,39*
€ 5,03*
ab € 16,80*
€ 4,19*
ab € 48,74*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von mcbuero
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
HSM
1442995000
€ 53,95*
€ 64,20
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG