Produktinformationen von | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 467-KATA029997 Herst.-Nr.: 187120 EAN/GTIN: 9556089871204 |
| | |
|
|  |  |
 | Hochwertiger Kunststoff-Radierer für schmierfreies, sauberes und weiches Radieren mit wenig Abfall. -Für alle Bleistifte geeignet. Weitere Informationen:  |  | Material: | Kunststoff | Höhe: | 11 mm | Breite: | 21 mm | Besonderheiten: | Schiebemanschette | Farbe: | weiß | Länge: | 62 mm |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Kunststoffradierer, Radierer, Radiergummi, Spitzer, Gelschreiberradierer, Markenradierer, Schaumradierer, Tintenradierer, Allesradierer, Zeichenradierer, Bleiradierer, Kopierstiftradierer, Kautschukradierer, Tuscheradierer, Gummiradierer, Folienradierer, Kombiradierer |
|  |  |
|  |  | Angebote (5) | | |
|  |  | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 1 Tag |  |  | 1 |  | € 5,20* | ab € 0,41* | € 0,45* |  |  |  | | 1 Tag |  |  | 1 |  | € 3,90* | ab € 0,47* | € 0,48* |  |  |  | | 4 Tage |  |  | 20 |  | € 4,90* | ab € 0,57* | € 0,64* |  |  |  | Lager 467 | |  |  | 1 |  | € 3,99* | ab € 0,64* | € 0,73* |  |  |  |  | | 1 Tag |  |  | 1 |  | € 4,80* | ab € 1,08* | € 1,23* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise von Lager 467 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von Lager 467 |  | Versand von Lager 467 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,99* |  | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von Lager 467 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | OVP* geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. | | *Originalverpackung |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Preis |  | Ähnlich | | | | ab € 0,35* | Ähnlich | | | | ab € 0,46* | Ähnlich | | | | ab € 0,98* | Ähnlich | | | | ab € 0,67* | Ähnlich | | | | ab € 0,17* | Ähnlich | | | | ab € 3,27* | Ähnlich | | | | ab € 0,55* | Ähnlich | | | | ab € 0,19* | Ähnlich | | | | ab € 0,28* | Ähnlich | | | | ab € 0,20* | Ähnlich |  | | | ab € 0,78* | Ähnlich | | | | ab € 0,63* | Ähnlich | | | | ab € 0,38* | Ähnlich | | | | ab € 0,41* | Ähnlich | | | | ab € 0,40* | Ähnlich |  | | | ab € 0,76* | Ähnlich | | | | ab € 0,19* | Ähnlich | | | | ab € 0,41* | Ähnlich | | | | ab € 0,22* | Ähnlich | | | | ab € 0,24* | Ähnlich | | | | ab € 0,49* | Ähnlich | | | | ab € 0,36* | Ähnlich | | | | ab € 0,21* | Ähnlich | | | | ab € 0,16* | Ähnlich | | | | ab € 0,29* | Ähnlich | | | | ab € 0,38* | Ähnlich | | | | ab € 0,17* | Ähnlich | | | | ab € 0,81* | Ähnlich | | | | ab € 0,29* | Ähnlich | | | | ab € 0,22* | Ähnlich | | | | ab € 0,35* | Ähnlich | | | | ab € 0,70* | Ähnlich | | | | ab € 0,61* | Ähnlich |  | | | ab € 0,88* |
|  |  |
|