Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA016956 Herst.-Nr.: R50-A EAN/GTIN: 3474370150011 |
| |
|
| | |
| - Einweg-Tintenroller mit extrafeiner, elastischer Schreibspitze
- in Kunststoffgefaßt
- Strichbreite: 0,4mm
- Farbe: schwarz
Weitere Informationen: | | dokumentenecht: | nein | Marke: | Pentel | nachfüllbar: | nein | Schaftfarbe: | grün | Schreibfarbe: | schwarz | Stiftart: | Tintenroller | Strichbreite: | 0,4 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fasermaler, Faserschreiber, Filzer, Filzmaler, Filzstift, Kinderfaserstift, Leuchtmittel mit Reflektor, Reflektorform, Reflektorlampe, Ink Ball, Kuli-Füller, Patronenroller, Rollerball, Tinten-Kugelschreiber, Tintenkugelschreiber, Tintenroller, tintenkugelschreiber pentel schwarz, leuchtmittel mit reflektor, pentel patronenroller, Druckkugelschreiber, Kuli, Liquidroller, R50, Schreibgerät |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | € 4,16* | ab € 0,84* | € 1,25* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 0,74* | € 1,33* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,49* | ab € 0,75* | € 1,36* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | € 5,87* | ab € 0,79* | € 1,47* | | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 0,84* | € 1,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|