Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fineliner 55 0,3mm grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fineliner 55 0,3mm grün
Fineliner 55 0,3mm grün
Artikel-Nr.:
     467-KATA013933
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     4-55004
EAN/GTIN:
     4004764338719
Suchbegriffe:
Feinliner
Feinschreiber
Fine-Liner
Fineliner
  • Fineliner edding 55 finepen
  • Metallgefasste Kunststoffspitze
  • Lichtbeständige Tinte auf Wasserbasis
  • Tintenfarbige Kunststoff-Clipkappe und schwarz-weiss gestreifter Kunststoffschaft
  • Strichstärke: 0,3 mm
  • Schreibfarbe: grün
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.0106 kg
Farbe:
grün
Kappenmodell:
ja
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Edding
Mine versenkbar:
nein
Schaftfarbe:
schwarz/weiß
Schreibfarbe:
grün
Stiftart:
Fineliner
Strichbreite:
0,3 mm
wasserfest:
nein
Weitere Suchbegriffe: fineliner edding grün 0,3mm, feinliner grün, feinliner edding, 55, Fasermaler, Faserstift, Filzmaler, Filzstift, Malstift
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
6
1
€ 7,90*
ab € 0,72*
€ 1,38*
1
€ 4,75*
ab € 0,75*
€ 1,39*
1 Tag
9
1
€ 5,49*
ab € 0,77*
€ 1,41*
3 Tage
unbekannt
1
€ 4,99*
ab € 0,82*
€ 1,50*
Lager 467
9
1
€ 5,87*
ab € 0,81*
€ 1,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
edding
4-1200004
ab € 0,48*
Ähnlich
edding
4-1300004
ab € 0,55*
Ähnlich
edding
4-1340004
ab € 0,87*
Ähnlich
edding
4-180003004
ab € 2,04*
Ähnlich
edding
4-2185004
ab € 0,68*
Ähnlich
edding
4-55-10
ab € 8,40*
Ähnlich
edding
4-55-16
ab € 13,10*
Ähnlich
edding
4-55003
ab € 0,75*
Ähnlich
edding
4-55007
ab € 0,79*
Ähnlich
edding
4-55005
ab € 0,83*
Ähnlich
edding
4-55012
ab € 0,80*
Ähnlich
edding
4-55010
ab € 0,79*
Ähnlich
edding
4-55011
ab € 0,80*
Ähnlich
edding
4-55019
ab € 0,83*
Ähnlich
edding
4-55006
ab € 0,80*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.