Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fineliner 55 schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fineliner 55 schwarz
Fineliner 55 schwarz
Artikel-Nr.:
     467-KATA013909
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     4-55001
EAN/GTIN:
     4004764338689
Suchbegriffe:
Feinliner
Feinschreiber
Fine-Liner
Fineliner
  • Fineliner edding 55 finepen
  • Metallgefasste Kunststoffspitze
  • Lichtbeständige Tinte auf Wasserbasis
  • Tintenfarbige Kunststoff-Clipkappe und schwarz-weiss gestreifter Kunststoffschaft
  • Strichstärke: 0,3 mm
  • Schreibfarbe: schwarz
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.0106 kg
Farbe:
schwarz
Kappenmodell:
ja
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Edding
Mine versenkbar:
nein
Schaftfarbe:
schwarz/weiß
Schreibfarbe:
schwarz
Stiftart:
Fineliner
Strichbreite:
0,3 mm
wasserfest:
nein
Weitere Suchbegriffe: Permanent Marker, Permanentmarker, edding feinschreiber 0,3 mm, feinliner edding, feinliner 0,3mm, 55, Fasermaler, Faserstift, Filzmaler, Filzstift, Malstift
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
19
10
€ 5,87*
ab € 1,05*
€ 1,29*
1
€ 4,75*
ab € 0,96*
€ 1,40*
1 Tag
97
1
€ 5,49*
ab € 0,98*
€ 1,43*
3 Tage
unbekannt
1
€ 4,99*
ab € 1,03*
€ 1,51*
2 Tage
28
1
€ 5,95*
ab € 1,08*
€ 1,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 12,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
edding
4-1200001
ab € 0,55*
Ähnlich
edding
4-1300001
ab € 0,71*
Ähnlich
edding
4-1340001
ab € 1,06*
Ähnlich
edding
4-180003001
ab € 2,39*
Ähnlich
edding
4-2185001
ab € 0,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.