Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Fotopapier A4 190g/qm matt weiß VE=50 Blatt (IP608)


Menge:  Paket  
Produktinformationen von mcbuero
Fotopapier A4 190g/qm matt weiß VE=50 Blatt (IP608)
Artikel-Nr.:  467-KATA000217
Hersteller:  Sigel
Herst.-Nr.:  IP608
EAN:  4004360994845
Artikeldatenblatt
Professionelles InkJet-Photo-Papier für außergewöhnliche Farbausdrucke in photo-realistischer Qualität. Perfekte Ergebnisse in edler, seidenmatter Optik dank spezieller Photo-Coat-Oberfläche. 190 g, seidenmatt, sofort trocknend, für alle InkJet-Drucker. Inkl. kostenloser Software zur Bildbearbeitung.
Weitere Informationen:
DIN-Format:
A4
Länge:
297 mm
Breite:
210 mm
Papiergewicht:
190 g/qm
InkJet-geeignet:
ja
Besonderheiten:
seidenmatt
Farbe:
hochweiß
... > mcbuero > Papiere, Etiketten, Folien > Sigel-InkJetPapier
Weitere Suchbegriffe: Ink-Jet-Papier, Inkjet-fotoformatpapier, Inkjet-fotopapier, Inkjet-Glossypapier, Inkjet-Photoformatpapier, Inkjet-Photopapier, Inkjetdruckerpapier, Inkjetdruckpapier, Inkjetfotopapier, Inkjetpapier, Inkjetpapierrolle, Inkjetphotopapier, Photodruckpapier, Photoformatpapier, Photopapier, Ultra-Fotopapier für Drucker, Foto-Hochglanzpapier für Drucker, Inkjet-Digitalfotopapier, Fotopapier für Drucker, Foto-Glossypapier für Drucker, Inkjet-Fotokarton, Glossypapier für Drucker, Inkjet-Fotoalbumblatt, Photopapier für Drucker, Fotoformatpapier für Drucker, Inkjet-Fotoformatpapier, Foto-Sticker für Drucker, Photo-Hochglanzpapier für Drucker, Photo-Seidenmattpapier für Drucker, Inkjet-Digitalphotopapier, Photo-Sticker für Drucker, Foto-Seidenmattpapier für Drucker, Spezialpapier Foto, Ultra-Photopapier für Drucker, Inkjet-Photokarton, Hochglanzpapier für Drucker, Photo-Glossypapier für Drucker, Photoformatpapier für Drucker, Inkjet-Albumblatt
Angebote (15)
Einheit
Versand
Netto
^
2 Tage
pro Paket
€ 7,50*
€ 17,16*
2 Tage
pro Paket
€ 7,50*
€ 17,47*
12 Tage
pro Stück
€ 6,00*
€ 18,47*
1 Tag
pro Stück
€ 4,95*
€ 18,74*
mcbuero
pro Paket
€ 4,19*
€ 21,41*
Menge:  Paket  
Preise von mcbuero
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 21,41*
€ 25,48
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 21,36*
€ 25,42
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 21,32*
€ 25,37
pro Paket
ab 15 Pakete
€ 21,27*
€ 25,31
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 21,22*
€ 25,25
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 21,17*
€ 25,19
pro Paket
Lieferzeit / Lagerstand von mcbuero
Versand von mcbuero
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
ab € 8,39*
€ 5,03*
ab € 16,80*
€ 4,19*
ab € 48,74*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von mcbuero
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
Sigel
IP684
€ 9,35*
€ 11,13
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG