Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter Securio P40i 3,9mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Aktenvernichter Securio P40i 3,9mm
Aktenvernichter Securio P40i 3,9mm
Aktenvernichter Securio P40i 3,9mm
Aktenvernichter Securio P40i 3,9mm
Aktenvernichter Securio P40i 3,9mm
Artikel-Nr.:
     467-HSM_1870121
Hersteller:
     HSM
Herst.-Nr.:
     1870121
EAN/GTIN:
     4026631058421
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CD Aktenvernichter
CD Schredder
CD Shredder
CD-Vernichter
  • Der Top-Aktenvernichter der HSM SECURIO Linie mit IntelligentDrive und Touchdisplay
  • Dieses Kraftpaket mit 205 Litern Auffangvolumen verarbeitet zuverlässig große Papiermengen und ist damit bestens geeignet für Abteilungen
  • Innovatives Antriebs- und Bedienkonzept IntelligentDrive bietet die Betriebsmodi Silent, Standard und Performance für eine effiziente und komfortable Datenvernichtung
  • Intuitive Bedienung und Menüführung über das hochauflösende Touchdisplay
  • Sehr energiesparend durch Stand-by und Abschalt-Automatik
  • Intelligente Behebung von Papierstau
  • Das Gerät erkennt frühzeitig ob zu viel Papier zugeführt wurde und reagiert selbständig
  • Hochwertige Materialien und Qualität -Made in Germany- für Sicherheit und Langlebigkeit
  • Schneidwellen aus gehärtetem Vollstahl
  • Partikellschnitt mit integriertem automatischem Öler, für konstant hohe Schnittleistung
  • Der kraftvolle Motor ermöglicht dauerhaften Betrieb
  • Bei Druck auf das Sicherheitselement schaltet das Gerät automatisch ab
  • Lichtschranke für automatischen Start/Stopp
  • Mobil auf Rollen fahrbar
  • Komfortables Entnehmen und Leeren des herausziehbaren Mehrweg-Auffangbeutels
  • Tastensperre verhindert unbeabsichtigte Nutzung
  • Hochwertiger Holzunterschrank mit Tür
  • Füllstandkontrolle durch Sichtfenster.
Weitere Informationen:
Anschlussspannung:
230 V
Art der Betätigung des Schneidwerks:
Start-/Stopp-Automatik
Auffangbehältervolumen:
145 l
Breite:
700 mm
Bruttogewicht:
137.4 kg
CD-Vernichtung:
ja
Disketten-Vernichtung:
ja
Eingabebreite:
330 mm
Einsatzort:
Abteilung
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Festplatten-Vernichtung:
nein
Gehäusefarbe:
weiß
Gehäusematerial:
Kunststoff
Gerätegewicht:
67 kg
Geräuschpegel (Leerlauf):
55 dB
Höhe:
1105 mm
Kreditkarten-Vernichtung:
ja
Marke:
HSM
Motorleistung:
1300 W
Netzfrequenz:
50 Hz
Papier-Vernichtung:
ja
Schneidleistung:
46 Blatt
Schnittart:
Streifenschnitt
Schnittbreite:
3.9 mm
Schnittgröße:
3.9 mm
Sicherheitsstufe:
VAA028
Sicherheitsstufe E (DIN 66399):
E-2
Sicherheitsstufe O (DIN 66399):
O-2
Sicherheitsstufe P (DIN 66399):
P-2
Sicherheitsstufe T (DIN 66399):
T-2
Tiefe:
592 mm
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 2.184,82*
€ 2.251,96*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.234,95*
€ 2.307,92*
Frei Haus
ab € 2.446,41*
€ 2.518,22*
€ 4,95*
ab € 2.446,41*
€ 2.518,22*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 2.538,09*
€ 2.643,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.643,74*
€ 3.146,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.629,93*
€ 3.129,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.587,15*
€ 3.078,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.553,83*
€ 3.039,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2.541,00*
€ 3.023,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.538,09*
€ 3.020,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.