Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter Securio P36i 1x5mm mit Metallerkennung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Aktenvernichter Securio P36i 1x5mm mit Metallerkennung
Aktenvernichter Securio P36i 1x5mm mit Metallerkennung
Aktenvernichter Securio P36i 1x5mm mit Metallerkennung
Aktenvernichter Securio P36i 1x5mm mit Metallerkennung
Aktenvernichter Securio P36i 1x5mm mit Metallerkennung
Artikel-Nr.:
     467-HSM_1854121M
Hersteller:
     HSM
Herst.-Nr.:
     1854121M
EAN/GTIN:
     4026631058674
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CD Aktenvernichter
CD Schredder
CD Shredder
CD-Vernichter
  • Professionelle Datenvernichtung der Extraklasse! Dieser Aktenvernichter mit kraftvollem und leisem Schneidwerk garantiert Ihnen Datensicherheit im Dauerbetrieb für ganze Büroabteilungen
  • Geeignet für bis zu 15 Personen
  • Innovatives Antriebs- und Bedienkonzept IntelligenDrive bietet die Betriebsmodi Silent, Standard und Performance für eine effiziente und komfortable Datenvernichtung
  • Intuitive Bedienung und Menüführung über das hochauflösende Touchdisplay
  • Sehr energiesparend durch Stand-by und Abschalt-Automatik
  • Intelligente Behebung von Papierstau
  • Das Gerät erkennt frühzeitig ob zu viel Papier zugeführt wurde und reagiert selbständig
  • Hochwertige Materialien und Qualität -Made in Germany- für Sicherheit und Langlebigkeit
  • Schneidwellen aus gehärtetem Vollstahl
  • Partikelschnitt mit integriertem automatischem Öler, für konstant hohe Schnittleistung
  • Der kraftvolle Motor ermöglicht dauerhaften Betrieb
  • Bei Druck auf das Sicherheitselement schaltet das Gerät automatisch ab
  • Lichtschranke für automatischen Start/Stopp
  • Mobil auf Rollen fahrbar
  • Komfortables Entnehmen und Leeren des herausziehbaren Mehrweg-Auffangbeutels
  • Tastensperre verhindert unbeabsichtigte Nutzung
  • Hochwertiger Holzunterschrank mit Tür
  • Füllstandkontrolle durch Sichtfenster.
Weitere Informationen:
Anschlussspannung:
230 V
Art der Betätigung des Schneidwerks:
Start-/Stopp-Automatik
Auffangbehältervolumen:
145 l
Breite:
580 mm
Bruttogewicht:
84.4 kg
CD-Vernichtung:
nein
Disketten-Vernichtung:
nein
Eingabebreite:
330 mm
Einsatzort:
Abteilung
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Festplatten-Vernichtung:
nein
Gehäusefarbe:
weiß
Gehäusematerial:
Kunststoff
Gerätegewicht:
68 kg
Geräuschpegel (Leerlauf):
55 dB
Höhe:
1020 mm
Kreditkarten-Vernichtung:
ja
Marke:
HSM
Motorleistung:
1000 W
Netzfrequenz:
50 Hz
Papier-Vernichtung:
ja
Partikellänge:
5 mm
Schneidleistung:
8 Blatt
Schnittart:
Partikelschnitt
Schnittbreite:
1 mm
Schnittgröße:
1x5 mm
Sicherheitsstufe:
VAA045
Sicherheitsstufe F (DIN 66399):
F-3
Sicherheitsstufe P (DIN 66399):
P-7
Tiefe:
550 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.400,43*
€ 3.516,83*
21 Tage
15
Frei Haus
ab € 3.620,96*
€ 3.740,45*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 3.620,13*
€ 3.780,96*
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.781,68*
€ 3.911,44*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.780,96*
€ 4.499,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.756,37*
€ 4.470,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.686,31*
€ 4.386,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.638,41*
€ 4.329,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3.620,13*
€ 4.307,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.