Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter Securio P36i 5,8mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Aktenvernichter Securio P36i 5,8mm
Aktenvernichter Securio P36i 5,8mm
Aktenvernichter Securio P36i 5,8mm
Aktenvernichter Securio P36i 5,8mm
Aktenvernichter Securio P36i 5,8mm
Artikel-Nr.:
     467-HSM_1851121
Hersteller:
     HSM
Herst.-Nr.:
     1851121
EAN/GTIN:
     4026631057660
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CD Aktenvernichter
CD Schredder
CD Shredder
CD-Vernichter
  • Professionelle Datenvernichtung der Extraklasse! Dieser Aktenvernichter mit kraftvollem und leisem Schneidwerk garantiert Ihnen Datensicherheit im Dauerbetrieb für ganze Büroabteilungen
  • Geeignet für bis zu 15 Personen
  • Innovatives Antriebs- und Bedienkonzept IntelligenDrive bietet die Betriebsmodi Silent, Standard und Performance für eine effiziente und komfortable Datenvernichtung
  • Intuitive Bedienung und Menüführung über das hochauflösende Touchdisplay
  • Sehr energiesparend durch Stand-by und Abschalt-Automatik
  • Intelligente Behebung von Papierstau
  • Das Gerät erkennt frühzeitig ob zu viel Papier zugeführt wurde und reagiert selbständig
  • Hochwertige Materialien und Qualität -Made in Germany- für Sicherheit und Langlebigkeit
  • Schneidwellen aus gehärtetem Vollstahl
  • Partikelschnitt mit integriertem automatischem Öler, für konstant hohe Schnittleistung
  • Der kraftvolle Motor ermöglicht dauerhaften Betrieb
  • Bei Druck auf das Sicherheitselement schaltet das Gerät automatisch ab
  • Lichtschranke für automatischen Start/Stopp
  • Mobil auf Rollen fahrbar
  • Komfortables Entnehmen und Leeren des herausziehbaren Mehrweg-Auffangbeutels
  • Tastensperre verhindert unbeabsichtigte Nutzung
  • Hochwertiger Holzunterschrank mit Tür.
Weitere Informationen:
Anschlussspannung:
230 V
Art der Betätigung des Schneidwerks:
Start-/Stopp-Automatik
Auffangbehältervolumen:
145 l
Breite:
580 mm
Bruttogewicht:
70.6 kg
CD-Vernichtung:
ja
Disketten-Vernichtung:
nein
Eingabebreite:
330 mm
Einsatzort:
Abteilung
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Festplatten-Vernichtung:
nein
Gehäusefarbe:
weiß
Gehäusematerial:
Kunststoff
Gerätegewicht:
64 kg
Geräuschpegel (Leerlauf):
55 dB
Höhe:
1020 mm
Kreditkarten-Vernichtung:
ja
Marke:
HSM
Motorleistung:
1000 W
Netzfrequenz:
50 Hz
Papier-Vernichtung:
ja
Schneidleistung:
45 Blatt
Schnittart:
Streifenschnitt
Schnittbreite:
5.8 mm
Schnittgröße:
5.8 mm
Sicherheitsstufe:
VAA028
Sicherheitsstufe E (DIN 66399):
E-2
Sicherheitsstufe O (DIN 66399):
O-2
Sicherheitsstufe P (DIN 66399):
P-2
Sicherheitsstufe T (DIN 66399):
T-2
Tiefe:
550 mm
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.352,59*
€ 1.418,97*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.399,65*
€ 1.454,21*
€ 5,50*
ab € 1.474,85*
€ 1.556,15*
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.594,48*
€ 1.655,60*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 1.590,64*
€ 1.675,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.675,69*
€ 1.994,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.661,61*
€ 1.977,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.630,26*
€ 1.940,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.606,38*
€ 1.911,59
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1.598,30*
€ 1.901,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.590,64*
€ 1.892,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.