Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter Securio B26 1x5mm mit Öler


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Aktenvernichter Securio B26 1x5mm mit Öler
Aktenvernichter Securio B26 1x5mm mit Öler
Aktenvernichter Securio B26 1x5mm mit Öler
Artikel-Nr.:
     467-HSM_1804111O
Hersteller:
     HSM
Herst.-Nr.:
     1804111O
EAN/GTIN:
     4026631046336
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abteilungs Aktenvernichter
Abteilungs Shredder
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
  • Datensicherheit auf höchstem Niveau. Dank des leichtgängigen und leistungsstarken Schneidwerks eignet sich dieser Aktenvernichter besonders für die Datenvernichtung am Arbeitsplatz oder für kleine Arbeitsgruppen.
  • Die hochwertigen Materialien und die bewährte Qualität garantieren Sicherheit und Langlebigkeit.
  • Die induktionsgehärteten Vollstahl-Schneidwellen garantieren Langlebigkeit.
  • Für eine konstant hohe Schnittleistung verfügt der wartungsfreundliche Aktenvernichter über einen externen automatischen Öler.
  • Der kraftvolle Motor stellt eine hohe Schnittleistung und den zuverlässigen Dauerbetrieb sicher.
  • Der leise Betriebsmodus minimiert die Geräuschentwicklung am Arbeitsplatz.
  • Besonders geringer Stromverbrauch von 0,1 W im Stand-by-Modus durch das intelligente Steuerungskonzept EcoSmart.
  • Der Aktenvernichter ist für die langlebige Konstruktion, den geringen Energiebedarf und die Verwendung von umweltschonenden Materialien mit dem Blauen Engel ausgezeichnet.
  • Das Sicherheitselement verhindert den unbeabsichtigten Einzug und erhöht die Anwendersicherheit.
  • Eine integrierte Lichtschranke startet das Gerät automatisch und stoppt selbstständig nach dem Schreddern.
  • Der Aktenvernichter ist einfach und bequem auf Rollen fahrbar.
  • Der Aktenvernichter verfügt über einen robusten Holzunterschrank mit extra großem Tür-Öffnungswinkel.
  • Durch das Sichtfenster ist der Füllstand des Auffangbehälters jederzeit einsehbar.
Weitere Informationen:
Anschlussspannung:
230 V
Art der Betätigung des Schneidwerks:
Lichtschranke
Auffangbehältervolumen:
55 l
Besonderheiten:
mit Öler
Breite:
497 mm
CD-Vernichtung:
nein
Eingabebreite:
280 mm
Einsatzort:
Abteilung
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Feinstaubfilter vorhanden:
nein
Gehäusefarbe:
weiß
Gehäusematerial:
Kunststoff/Holz
Gerätegewicht:
27.7 kg
Höhe:
676 mm
Marke:
HSM
Motorleistung:
500 W
Netzfrequenz:
50 Hz
Papier-Vernichtung:
ja
Partikellänge:
5 mm
Schneidleistung:
4 Blatt
Schnittart:
Partikelschnitt
Schnittbreite:
1 mm
Schnittgröße:
1x5 mm
Sicherheitsstufe:
VAA045
Tiefe:
397 mm
Umweltzeichen:
Blauer Engel
Zertifikat:
Blauer Engel
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.114,57*
€ 1.172,45*
22 Tage
15
Frei Haus
ab € 1.179,06*
€ 1.246,52*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 1.197,84*
€ 1.275,05*
€ 4,95*
ab € 1.304,48*
€ 1.370,61*
Frei Haus
ab € 1.303,75*
€ 1.370,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.275,05*
€ 1.517,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.267,69*
€ 1.508,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.242,44*
€ 1.478,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.213,98*
€ 1.444,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1.207,88*
€ 1.437,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.197,84*
€ 1.425,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.