Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter SECURIO B24 Partikelschnitt 1 x 5 mm weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Aktenvernichter SECURIO B24 Partikelschnitt 1 x 5 mm weiß
Aktenvernichter SECURIO B24 Partikelschnitt 1 x 5 mm weiß
Aktenvernichter SECURIO B24 Partikelschnitt 1 x 5 mm weiß
Aktenvernichter SECURIO B24 Partikelschnitt 1 x 5 mm weiß
Aktenvernichter SECURIO B24 Partikelschnitt 1 x 5 mm weiß
Artikel-Nr.:
     467-HSM_1784111
Hersteller:
     HSM
Herst.-Nr.:
     1784111
EAN/GTIN:
     4026631055833
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
Akten-Vernichter
Aktenschredder
  • Bedienung (Angabe über Art der Schaltung, ggf
  • Abschaltautomatik): mit Multifunktionsbedientaste und Reversiertaste
  • Auto-Reversierung bei Papierstau
  • Auffangbehälter/Auffangvolumen: 34 l
  • Besonderheit: fahrbarer, leistungsstarker Aktenvernichter zum Einsatz am Arbeitsplatz
  • Sparsames Energiemanagement (EMCS)
  • Angenehm dezentes Betriebsgeräusch
  • Füllstandsanzeige durch Sichtfenster
  • Herausnehmbarer Auffangbehälter
  • Made in Germany
  • Spannung/Frequenz: 230 V/50 Hz
  • Motor, Leistungsaufnahme: 500 Watt
  • Eingabebreite: 240 mm
  • Größe (B x T x H): 395 x 317 x 605 mm
  • Farbe: weiß
Weitere Informationen:
Anschlussspannung:
230 V
Art der Betätigung des Schneidwerks:
Lichtschranke
Auffangbehältervolumen:
34 l
Besonderheiten:
Spannung/Frequenz 230V/50Hz
Breite:
395 mm
Bruttogewicht:
22.5 kg
CD-Vernichtung:
nein
Disketten-Vernichtung:
nein
Eingabebreite:
240 mm
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Feinstaubfilter vorhanden:
nein
Festplatten-Vernichtung:
nein
Gehäusefarbe:
weiß
Gehäusematerial:
Kunststoff
Gerätegewicht:
20.5 kg
Geräuschpegel (Leerlauf):
56 dB
Höhe:
605 mm
Kreditkarten-Vernichtung:
nein
Marke:
HSM
Motorleistung:
500 W
Netzfrequenz:
50 Hz
Papier-Vernichtung:
ja
Partikellänge:
5 mm
Schneidgeschwindigkeit:
0.065 m/s
Schneidleistung:
4 Blatt
Schnittart:
Partikelschnitt
Schnittbreite:
1 mm
Schnittgröße:
1x5 mm
Sicherheitsstufe:
6
Sicherheitsstufe F (DIN 66399):
F-3
Sicherheitsstufe P (DIN 66399):
P-7
Tiefe:
317 mm
Umweltzeichen:
GS-Prüfzeichen
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
Zertifikat:
GS-Prüfzeichen
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 778,85*
€ 819,92*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 784,95*
€ 824,12*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 815,35*
€ 855,96*
€ 5,50*
ab € 800,34*
€ 855,96*
Frei Haus
ab € 816,23*
€ 855,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 819,92*
€ 975,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 811,13*
€ 965,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 798,08*
€ 949,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 787,18*
€ 936,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 787,17*
€ 936,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 778,85*
€ 926,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.