Produktinformationen von mcbuero |  |
 | |
| Artikel-Nr.: 467-HSM_1688134 Herst.-Nr.: 1688134 EAN: 4026631010658 |
| | |
|
|  |  |
 | - Mit Elektroniksteuerung, automatische Start/Stopp-Steuerung über Fotozelle
- Auffangvolumen: 290 Liter
- fahrbar, für Drehstrom-Anschluss, für ganze EDV-Listen, zerkleinert CDs, Disketten, Kunden- und Kreditkarten, mit Ablage, automatischer Stopp bei vollem Auffangwagen und bei Entnahme, Reversierautomatik bei Papierstau, robuster Kettenantrieb für maximale Durchsatzleistung, mit herausfahrbaren Auffangwagen
- Motorleistung: 3000 W (Sicherheitsstufe 3), 2200 W (Sicherheitsstufe 4) Watt
- Eingabebreite: 443 mm
- Größe: 750 x 665 x 1590 (Stufe 3), 1460 (Stufe 4) mm (B x T x H)
- ca. 220
- Farbe: lichtgrau
- Partikelschnitt,
- GS-, CE-Zeichen
Weitere Informationen:  |  | Einsatzort: | EDV Abteilungen, Büroetagen | Marke: | HSM | Schnittart: | Partikelschnitt | Schnittgröße: | 2x15 mm | Sicherheitsstufe: | 4 | Auffangbehältervolumen: | 290 Liter | Eingabebreite: | 443 mm | Schneidleistung: | 28-40 Blatt | Höhe: | 750 mm | Breite: | 665 mm | Tiefe: | 1460 mm | Gehäusefarbe: | lichtgrau | Motorleistung: | 3000 Watt | Anschlussspannung: | 3x400 Volt | Papier-Vernichtung: | ja | CD-Vernichtung: | ja | Kreditkarten-Vernichtung: | ja |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich | | | | € 5.249,12* | € 6.246,45 | Ähnlich | | | | € 5.381,47* | € 6.403,95 | Ähnlich | | | | € 5.910,88* | € 7.033,95 | Ähnlich | | | | € 11.025,05* | € 13.119,81 | Ähnlich | | | | € 11.646,23* | € 13.859,01 | Ähnlich | | | | € 12.352,06* | € 14.698,95 | Ähnlich | | | | € 11.025,05* | € 13.119,81 | Ähnlich | | | | € 11.646,23* | € 13.859,01 | Ähnlich | | | | € 15.263,82* | € 18.163,95 | Ähnlich | | | | € 15.440,29* | € 18.373,95 | Ähnlich | | | | € 15.440,29* | € 18.373,95 | Ähnlich | | | | € 4.719,71* | € 5.616,45 | Ähnlich | | | | € 952,66* | € 1.133,67 | Ähnlich | | | | € 2.955,00* | € 3.516,45 |
|  |  |
|
 |
|
|