Produktinformationen von mcbuero |  |
 | |
| Artikel-Nr.: 467-HSM_1625154 Herst.-Nr.: 1625154 EAN: 4026631011006 |
| | |
|
|  |  |
 | - Fahrbares Topmodell für große EDV-Abteilungen, Archive oder als Zentralstelle für die Aktenvernichtung
- auch für das Zerkleinern von CDs und Disketten geeignet
- die robuste Technik ist speziell auf großen Durchsatz und hohe Gesamtbetriebsdauer ausgelegt
- integrierter, manueller Öler für Schneidwerk (nur Partikelschnitt-Version)
- Materialeinzug über Aufgabetisch und elektrisches Förderband
- Stand-by-Betrieb mit LED-Anzeige
- Folientastatur für Dauerbetrieb und Rücklauf
- automatischer Stopp und Reversierung bei Papierstau
- Transport des Shreddermaterials aus dem Schneidwerk durch ein Auslaufförderband
- Motorleistung: 2 x 3 kW
- Anschluss 3 x 400 V/50 Hz
- Eingabebreite: 500 mm
- Größe: 1160 x 1700 x 1345 mm
- Gewicht: 600 kg
- Farbe: lichtgrau
- 1 Jahr Garantie auf das Gerät, bei Nutzung im Mehrschichtbetrieb gelten 6 Monate Garantie
- GS-, CE-Zeichen
Weitere Informationen:  |  | Schnittart: | Streifenschnitt | Schnittgröße: | 10,5 mm | Sicherheitsstufe: | 1 | Auffangbehältervolumen: | 360 Liter | Eingabebreite: | 500 mm | Schneidleistung: | 180-250 Blatt | Höhe: | 1160 mm | Breite: | 1700 mm | Tiefe: | 1345 mm | Gehäusefarbe: | lichtgrau | Motorleistung: | 2x3000 Watt | Anschlussspannung: | 3x400 Volt | Papier-Vernichtung: | ja | CD-Vernichtung: | ja | Kreditkarten-Vernichtung: | ja |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich | | | | € 5.249,12* | € 6.246,45 | Ähnlich | | | | € 5.381,47* | € 6.403,95 | Ähnlich | | | | € 5.910,88* | € 7.033,95 | Ähnlich | | | | € 11.646,23* | € 13.859,01 | Ähnlich | | | | € 12.352,06* | € 14.698,95 | Ähnlich | | | | € 11.025,05* | € 13.119,81 | Ähnlich | | | | € 11.646,23* | € 13.859,01 | Ähnlich | | | | € 15.263,82* | € 18.163,95 | Ähnlich | | | | € 15.440,29* | € 18.373,95 | Ähnlich | | | | € 15.440,29* | € 18.373,95 | Ähnlich | | | | € 4.852,06* | € 5.773,95 | Ähnlich | | | | € 4.719,71* | € 5.616,45 | Ähnlich | | | | € 952,66* | € 1.133,67 | Ähnlich | | | | € 2.955,00* | € 3.516,45 |
|  |  |
|
 |
|
|