Produktinformationen von mcbuero |  |
 | |
| Artikel-Nr.: 467-HSM_1618154 Herst.-Nr.: 1618154 EAN: 4026631010931 |
| | |
|
|  |  |
 | - Fahrbares Topmodell für große EDV-Abteilungen, Archive oder als Zentralstelle für die Aktenvernichtung
- auch für das Zerkleinern von CDs und Disketten geeignet
- die robuste Technik ist speziell auf großen Durchsatz und hohe Gesamtbetriebsdauer ausgelegt
- integrierter, manueller Öler für Schneidwerk (nur Partikelschnitt-Version)
- Materialeinzug über Aufgabetisch und elektrisches Förderband
- Stand-by-Betrieb mit LED-Anzeige
- Folientastatur für Dauerbetrieb und Rücklauf
- automatischer Stopp und Reversierung bei Papierstau
- Transport des Shreddermaterials aus dem Schneidwerk durch ein Auslaufförderband
- Motorleistung: 2 x 3 kW
- Anschluss 3 x 400 V/50 Hz
- Eingabebreite: 500 mm
- Größe: 1160 x 1700 x 1345 mm
- Gewicht: 600 kg
- Farbe: lichtgrau
- 1 Jahr Garantie auf das Gerät, bei Nutzung im Mehrschichtbetrieb gelten 6 Monate Garantie
- GS-, CE-Zeichen
Weitere Informationen:  |  | Einsatzort: | EDV Abteilungen, Büroetagen | Marke: | HSM | Schnittart: | Partikelschnitt | Schnittgröße: | 10,5x40-76 mm | Sicherheitsstufe: | 2 | Auffangbehältervolumen: | 360 Liter | Eingabebreite: | 500 mm | Schneidleistung: | 330-440 Blatt | Höhe: | 1160 mm | Breite: | 1700 mm | Tiefe: | 1345 mm | Gehäusefarbe: | lichgrau | Motorleistung: | 2x3000 Watt | Anschlussspannung: | 3x400 Volt | Papier-Vernichtung: | ja | CD-Vernichtung: | ja | Kreditkarten-Vernichtung: | ja |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich | | | | € 5.312,11* | € 6.321,41 | Ähnlich | | | | € 5.446,05* | € 6.480,80 | Ähnlich | | | | € 5.981,82* | € 7.118,37 | Ähnlich | | | | € 11.157,36* | € 13.277,26 | Ähnlich | | | | € 12.500,29* | € 14.875,35 | Ähnlich | | | | € 11.157,36* | € 13.277,26 | Ähnlich | | | | € 11.785,99* | € 14.025,33 | Ähnlich | | | | € 15.446,99* | € 18.381,92 | Ähnlich | | | | € 15.625,58* | € 18.594,44 | Ähnlich | | | | € 15.625,58* | € 18.594,44 | Ähnlich | | | | € 4.910,29* | € 5.843,25 | Ähnlich | | | | € 4.776,35* | € 5.683,86 | Ähnlich | | | | € 954,56* | € 1.135,93 | Ähnlich | | | | € 2.990,46* | € 3.558,65 |
|  |  |
|
 |
|
|