Produktinformationen von mcbuero |  |
 | |
| Artikel-Nr.: 467-HSM_1286141 Herst.-Nr.: 1286141 EAN: 4026631018760 |
| | |
|
|  |  |
 | - Leistungsstarkes Modell mit automatischer Start-/Stopp-Funktion. Stand-by-Betrieb. Ein-/Aus-Schalter mit integrierter Rücklauffunktion
- Herausnehmbarer Auffangbehälter: 33 Liter, mit Füllstandsanzeige durch Sichtfenster
- Für dauerhafte Beanspruchung geeignet. Zerkleinert auch Kunden- und Kreditkarten (Sicherheitsstufen 2-3). Mit automatischen Stopp bei vollem Schnittgutbehälter und bei Entnahme
- Motorleistung: 440 W, Spannung/Frequenz 230 V/50 Hz
- Eingabebreite: 240 mm
- Größe: 375 x 279 x 583 mm (B x T x H)
- Farbe: lichtgrau
- 2 Jahre Garantie auf das Gerät. 10 Jahre Garantie auf die Vollstahl-Messerwellen
- GS-, CE-Zeichen
Weitere Informationen:  |  | Einsatzort: | zum Einsatz am Schreibtisch | Marke: | HSM | Schnittart: | Streifenschnitt | Schnittgröße: | 5,8 mm | Sicherheitsstufe: | 2 | Auffangbehältervolumen: | 33 Liter | Eingabebreite: | 240 mm | Schneidleistung: | 17-24 Blatt | Höhe: | 375 mm | Breite: | 281 mm | Tiefe: | 583 mm | Gehäusefarbe: | lichtgrau | Motorleistung: | 440 Watt | Anschlussspannung: | 230 Volt | Papier-Vernichtung: | ja | CD-Vernichtung: | ja | Kreditkarten-Vernichtung: | ja |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Schredder, Arbeitsplatzaktenvernichter, Arbeitsplatz-Aktenvernichter, Schreibtischaktenvernichter |
|  |  |
|
 |  | Angebote (9) | | |
|  |  |  |  |  | Versand | |  |  |  |  |  |  |  | | 10 Tage |  |  |  |  |  |
Frei Haus |
€ 256,62* |  |  |  | | 5 Tage |  |  |  |  |  |
€ 6,00* |
€ 256,84* |  |  |  | | 5 Tage |  |  |  |  |  |
€ 6,00* |
€ 257,16* |  |  |  | | 10 Tage |  |  |  |  |  |
Frei Haus |
€ 257,21* |  |  |  | mcbuero | 2 Tage |  |  |  |  |  | Frei Haus | € 276,11* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise von mcbuero |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von mcbuero |  | Versand von mcbuero |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |  | ab € 8,39* | € 5,03* |  | ab € 16,80* | € 4,19* |  | ab € 48,74* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von mcbuero | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | OVP* geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. | | *Originalverpackung |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Zubehör | | | | € 90,16* | € 107,29 | Zubehör | | | | € 24,66* | € 29,35 | Zubehör | | | | € 33,05* | € 39,33 | Zubehör | | | | € 52,96* | € 63,02 | Zubehör | | | | € 52,96* | € 63,02 | Zubehör | | | | € 63,57* | € 75,65 | Zubehör | | | | € 132,57* | € 157,76 | Zubehör | | | | € 247,46* | € 294,48 | Zubehör | | | | € 159,03* | € 189,25 | Zubehör | | | | € 187,84* | € 223,53 | Zubehör | | | | € 37,47* | € 44,59 | Zubehör | | | | € 131,16* | € 156,08 | Zubehör | | | | € 167,94* | € 199,85 |
|  |  |
|
 |
|
|