Produktinformationen von mcbuero |  |
 | |
| Artikel-Nr.: 467-HSM_1206141 Herst.-Nr.: 1206141 EAN: 4026631014632 |
| | |
|
|  |  |
 | - Persönlicher Aktenvernichter mit Ein-/Aus-Schalter, Start-/Stopp-Automatik und integrierter Rücklauffunktion. Stand-by-Betrieb
- Auffangbehälter: 14 Liter, mit Einwurföffnung
- Für diskrete Papiere und Unterlagen im kleinen Büro oder zu Hause
- Motorleistung: 80 W, Spannung/Frequenz 230 V/50 Hz
- Eingabebreite: 225 mm
- Größe: 297 x 180 x 384 mm (B x T x H)
- Gewicht: 1,8 kg
- Farbe: lichtgrau
- Sicherheitsstufe: 2
- 2 Jahre Garantieauf das Gerät. 10 Jahre Garantie auf die Vollstahl-Messerwellen
- GS-, CE-Zeichen
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Kleinakten-Shredder, Kleinakten-Reißwolf, SoHo-Aktenvernichter, Home-Office-Aktenvernichter, Small-Office-Aktenvernichter, Kleinaktenvernichter |
|  |  |
|
 |  | Angebote (12) | | |
|  |  |  |  |  | Versand | |  |  |  |  |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  |  |
€ 6,00* |
€ 38,92* |  |  |  | | 4 Tage |  |  |  |  |  |
€ 6,00* |
€ 39,82* |  |  |  | | 4 Tage |  |  |  |  |  |
€ 6,00* |
€ 40,69* |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  |  |
€ 4,95* |
€ 40,72* |  |  |  | mcbuero | 2 Tage |  |  |  |  |  | € 4,19* | € 42,16* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise von mcbuero |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von mcbuero |  | Versand von mcbuero |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |  | ab € 8,39* | € 5,03* |  | ab € 16,80* | € 4,19* |  | ab € 48,74* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von mcbuero | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | OVP* geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. | | *Originalverpackung |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Zubehör | | | | € 90,16* | € 107,29 | Zubehör | | | | € 24,66* | € 29,35 | Zubehör | | | | € 33,05* | € 39,33 | Zubehör | | | | € 52,96* | € 63,02 | Zubehör | | | | € 52,96* | € 63,02 | Zubehör | | | | € 63,57* | € 75,65 | Zubehör | | | | € 132,57* | € 157,76 | Zubehör | | | | € 247,46* | € 294,48 | Zubehör | | | | € 159,03* | € 189,25 | Zubehör | | | | € 187,84* | € 223,53 | Zubehör | | | | € 37,47* | € 44,59 | Zubehör | | | | € 131,16* | € 156,08 | Zubehör | | | | € 167,94* | € 199,85 |
|  |  |
|
 |
|
|