Produktinformationen von mcbuero |  |
 | |
| Artikel-Nr.: 467-HSM_1081111 Herst.-Nr.: 1081111 EAN: 4026631015592 |
| | |
|
|  |  |
 | - Persönlicher Aktenvernichter mit Ein-/Aus-Schalter, Start-/Stopp-Automatik und integrierter Rücklauffunktion. Stand-by-Betrieb
- Auffangvolumen: 17 Liter
- Für diskrete Papiere und Unterlagen im kleinen Büro oder zu Hause
- Motorleistung: 120 W, Anschluss 230 V/50 Hz
- Eingabebreite: 225 mm
- Größe: 305 x 200 x 410 mm (B x T x H)
- Gewicht: 3,8 kg
- Farbe: lichtgrau
- 2 Jahre Garantie auf das Gerät. 10 Jahre Garantie auf die Vollstahl-Messerwellen
- GS-, CE-Zeichen
Weitere Informationen:  |  | Einsatzort: | kleines Büro oder zu Hause | Marke: | HSM | Schnittart: | Streifenschnitt | Schnittgröße: | 5,8 mm | Sicherheitsstufe: | 2 | Auffangbehältervolumen: | 17 Liter | Eingabebreite: | 225 mm | Schneidleistung: | 7-12 Blatt | Höhe: | 305 mm | Breite: | 200 mm | Tiefe: | 410 mm | Gehäusefarbe: | lichtgrau | Motorleistung: | 120 Watt | Anschlussspannung: | 230 Volt | Papier-Vernichtung: | ja |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Kleinakten-Shredder, Kleinakten-Reißwolf, SoHo-Aktenvernichter, Home-Office-Aktenvernichter, Small-Office-Aktenvernichter, Kleinaktenvernichter |
|  |  |
|
 |  | Angebote (3) | | |
|  |  |  |  |  | Versand | |  |  |  |  |  |  |  | | 6 Tage |  |  |  |  |  |
€ 6,00* |
€ 67,87* |  |  |  | | 10 Tage |  |  |  |  |  |
Frei Haus |
€ 69,83* |  |  |  | mcbuero | |  |  |  |  |  | Frei Haus | € 69,98* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise von mcbuero |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von mcbuero |  | Versand von mcbuero |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |  | ab € 8,39* | € 5,03* |  | ab € 16,80* | € 4,19* |  | ab € 48,74* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von mcbuero | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | OVP* geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. | | *Originalverpackung |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich |  | | | € 24,42* | € 29,06 | Ähnlich | | | | € 3,32* | € 3,95 | Ähnlich | | | | € 1,77* | € 2,11 | Ähnlich | | | | € 1,77* | € 2,11 | Ähnlich |  | | | € 9,46* | € 11,26 | Ähnlich |  | | | € 34,32* | € 40,84 | Ähnlich | | | | € 1,94* | € 2,31 | Ähnlich | | | | € 1,94* | € 2,31 | Ähnlich | | | | € 1,94* | € 2,31 | Ähnlich | | | | € 1,94* | € 2,31 | Ähnlich | | | | € 68,90* | € 81,99 | Ähnlich | | | | € 156,79* | € 186,58 | Ähnlich | | | | € 156,79* | € 186,58 | Ähnlich | | | | € 184,76* | € 219,86 | Ähnlich | | | | € 156,79* | € 186,58 | Ähnlich | | | | € 184,76* | € 219,86 | Ähnlich | | | | € 172,62* | € 205,42 | Ähnlich | | | | € 42,43* | € 50,49 | Ähnlich | | | | € 42,00* | € 49,98 | Ähnlich |  | | | € 94,79* | € 112,80 | Ähnlich | | | | € 104,24* | € 124,05 | Ähnlich | | | | € 98,63* | € 117,37 | Ähnlich | | | | € 139,28* | € 165,74 | Ähnlich | | | | € 145,83* | € 173,54 | Ähnlich | | | | € 111,90* | € 133,16 | Ähnlich | | | | € 200,59* | € 238,70 | Ähnlich | | | | € 236,38* | € 281,29 | Ähnlich | | | | € 209,36* | € 249,14 | Ähnlich | | | | € 44,05* | € 52,42 | Ähnlich | | | | € 21,47* | € 25,55 | Ähnlich | | | | € 44,05* | € 52,42 |
|  |  |
|
 |
|
|