Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Klein-Aktenvernichter shredstar X5, silber/grau, 4x38 mm Partikel, 6-7 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  mcbuero
Klein-Aktenvernichter shredstar X5, silber/grau, 4x38 mm Partikel, 6-7 Blatt
Artikel-Nr.:  467-HSM_1004111
Hersteller:  HSM
Herst.-Nr.:  1004111
EAN:  4026631016100
Artikeldatenblatt
  • Aktenvernichter mit Ein-/Aus-Schalter, Start-/Stopp-Automatik und Rücklaufschalter
  • Auffangvolumen: ca. 16 Liter
  • Für das Büro zu Hause, zur Zerkleinerung von Steuerunterlagen, Kontoauszügen, Arztrechnungen. Mit LED-Anzeige Bereitschaft
  • Motorleistung: 115 W. Spannung/Frequenz: 230 V/50 Hz
  • Eingabebreite: 216 mm
  • Größe: 340 x 210 x 410 mm (B x T x H)
  • Gewicht: 3,9 kg
  • Farbe: Oberteil silber mit Designelement, Papierkorb grau
  • Partikelschnitt, 4 x 38 mm
  • Schnittleistung: ca. 6 - 7 Blatt
  • Sicherheitsstufe: 3
  • 2 Jahre Garantie
  • GS-, CE-Zeichen
Weitere Informationen:
Schnittart:Partikelschnitt
Schnittgröße:4x38 mm
Sicherheitsstufe:3
Auffangbehältervolumen:16 Liter
Eingabebreite:220 mm
Schneidleistung:5-7 Blatt
Höhe:328 mm
Breite:207 mm
Tiefe:391 mm
Gehäusefarbe:silber, grau
Motorleistung:130 Watt
Anschlussspannung:230 Volt
Papier-Vernichtung:ja
... > mcbuero > Büromaschinen, -zubehör > Aktenvernichter
Weitere Suchbegriffe: Kleinakten-Shredder, Kleinakten-Reißwolf, SoHo-Aktenvernichter, Home-Office-Aktenvernichter, Small-Office-Aktenvernichter, Kleinaktenvernichter
Angebote (6)
Versand
Netto
^
ELBA-OfficeShop 1 Tag € 6,00* € 38,92*
buero2b_com 3 Tage € 6,00* € 39,59*
4Office 1 Tag € 4,95* € 42,11*
buero2b_com 3 Tage € 6,00* € 43,41*
mcbuero 2 Tage € 4,19* € 44,05*
Angebote: 5 Alle 
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Menge:  Stück  
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von mcbuero
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  44,05* €  52,42 pro Stück
ab 4 Stück €  42,76* €  50,88 pro Stück
ab 8 Stück €  42,68* €  50,79 pro Stück
ab 12 Stück €  42,60* €  50,69 pro Stück
ab 16 Stück €  42,52* €  50,60 pro Stück
ab 20 Stück €  42,43* €  50,49 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von mcbuero
Versand von mcbuero
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 5,87*
ab € 8,39*€ 5,03*
ab € 16,80*€ 4,19*
ab € 48,74*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von mcbuero
KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
| Zubehör |
| Alternative Artikel |
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Zubehör
Auffangbeutel für Aktenvernichter HSM 125.1, 225.1, 60 Liter Inh.100
HSM
1133 995 000
€ 52,96* € 63,02
Zubehör
Auffangbeutel für HSM FA 400, 340 Liter Inh.100
HSM
6212 595 000
€ 247,46* € 294,48
Zubehör
Auffangbeutel für HSM FA 400.2, 230 Liter, FA 490.1, FA 500.2, 180 Liter Inh.100
HSM
1513 995 000
€ 159,03* € 189,25
Zubehör
HSM Plastikbeutel für Aktenvernichter Modell 104.2 und 105.2 (1120995050)
HSM
1120995050
€ 14,54* € 17,30
Zubehör
HSM Plastikbeutel für Aktenvernichter Modell 108.2 (1661995050)
HSM
1661995050
€ 17,60* € 20,94
Zubehör
HSM Plastikbeutel für Aktenvernichter Modell 125.2 (1330995000)
HSM
1330995000
€ 34,62* € 41,20
Zubehör
HSM Plastikbeutel für Aktenvernichter Modell 225.2 und 386.2 (1410995000)
HSM
1410995000
€ 42,69* € 50,80
Zubehör
HSM Plastikbeutel für Aktenvernichter Modell 390.2, 411.2 (1442995000)
HSM
1442995000
€ 62,25* € 74,08
Zubehör
HSM Plastikbeutel für Aktenvernichter Modell 450.2 / 450 CC (1452995000)
HSM
1452995000
€ 121,32* € 144,37
Zubehör
HSM Plastikbeutel für Aktenvernichter Modell FA 400.2 (1513995100)
HSM
1513995100
€ 187,08* € 222,63
Zubehör
Plastikbeutel für HSM SP 4040 V, SP 4940 V Inh.25
HSM
6111 995 200
€ 37,47* € 44,59
Zubehör
Plastikbeutel für HSM SP 4988, SP 5088 Inh.100
HSM
6515 995 000
€ 131,16* € 156,08
Zubehör
Plastikbeutel für HSM SP 50100 Inh.100
HSM
6205 595 000
€ 167,94* € 199,85
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG