Produktinformationen von | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 467-HERM8625 Herst.-Nr.: 8625 EAN: 4008705086257 |
| | |
|
|  |  |
 | - Selbstklebende CD/DVD-Etiketten auf A4-Blättern
- Mit integrierter Positionierhilfe an jedem Etikett, für exakt mittiges Platzieren auf der CD bzw. DVD, ohne zusätzliche Zentrierhilfe
- Perfekt für alle PC-Drucker (Laser/Inkjet/Matrix), Kopierer, Multifunktionsgeräte, auch für Farblaserdrucker / Farbkopierer geeignet
- Hochwertiges Spezialpapier, chlorfrei gebleicht, lösemittelfreier Haftkleber
- Das Etikettenpapier in High-Resolution-Quality garantiert perfekte Tonerfixierung und optimale Druckergebnisse im Laserdruck, auch bei hohen Auflösungen
- Störungsfreie Verarbeitung durch Rundum-Sicherheitskante und optimale Planlage
- umlaufender Rand vorhanden
- Kombi-Pack, Positionierhilfe, Cover zum Aufkleben und Einstecken, blickdicht
- Durchmesser: 116 mm
- Innenloch-Durchmesser: 17 mm
- Farbe: weiß
- Etiketten/Blatt: 2
- Blatt/Packung: 10
- Etiketten/Packung: 20/20
Weitere Informationen:  |  | Druckerart: | Universal | Etikettendurchmesser: | 116 mm | Farbe: | weiß | Material: | Papier | Bogenformat: | A4 | Haftklebung: | permanent | Anwendung: | CD/DVD-Etiketten |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: CD/DVD Einleger, CD/DVD Etiketten, Inkjetetiketten, Laseretiketten, PCetiketten, Superprint Etiketten, CD-Etikett mit Einleger für Drucker, Inkjet-Etikett (CD/DVD), CD-Glossy-Etikett für Drucker, DVD-Etikett für Drucker, Datenträgeretikett für Drucker (CD/DVD), Laserdrucker-Etikett (CD/DVD), Inkjetetikett (CD/DVD), CD-Einleger mit Etikett für Drucker, CD-Etikett für Drucker, Kopieretikett (CD/DVD), Datenträger-Etikett für Drucker (CD/DVD), Laseretikett (CD/DVD), Laser-Etikett (CD/DVD), Tintenstrahldruckeretikett (CD/DVD), Tintenstrahldrucker-Etikett (CD/DVD), Farblaseretikett (CD/DVD), Kopier-Etikett (CD/DVD), Farblaserdruckertikett (CD/DVD), Laserdruckeretikett (CD/DVD) |
|  |  |
|
 |  | Angebote (5) | | |
|  |  |  |  | Einheit | Versand | |  |  |  |  |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  | pro Stück |
€ 6,00* |
€ 4,44* |  |  |  | | 4 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 6,00* |
€ 4,53* |  |  |  | | 4 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 6,00* |
€ 4,99* |  |  |  | | 14 Tage |  |  |  |  | pro Paket |
€ 7,50* |
€ 5,10* |  |  |  | mcbuero | 2 Tage |  |  |  |  | pro Stück | € 5,87* | € 5,14* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise von mcbuero |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von mcbuero |  | Versand von mcbuero |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |  | ab € 8,39* | € 5,03* |  | ab € 16,80* | € 4,19* |  | ab € 48,74* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von mcbuero | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | OVP* geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. | | *Originalverpackung |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich | | | | € 5,10* | € 6,07 | Ähnlich | | | | € 11,21* | € 13,34 | Ähnlich | | | | € 17,61* | € 20,96 | Ähnlich | | | | € 11,75* | € 13,98 | Ähnlich | | | | € 16,19* | € 19,27 | Ähnlich | | | | € 11,75* | € 13,98 | Ähnlich | | | | € 7,51* | € 8,94 | Ähnlich | | | | € 6,23* | € 7,41 | Ähnlich | | | | € 5,14* | € 6,12 | Ähnlich | | | | € 21,25* | € 25,29 | Ähnlich | | | | € 7,24* | € 8,62 | Ähnlich | | | | € 7,51* | € 8,94 | Ähnlich | | | | € 11,75* | € 13,98 | Ähnlich | | | | € 27,77* | € 33,05 | Ähnlich | | | | € 8,32* | € 9,90 | Ähnlich | | | | € 21,04* | € 25,04 | Ähnlich | | | | € 7,24* | € 8,62 | Ähnlich | | | | € 17,61* | € 20,96 | Ähnlich | | | | € 8,32* | € 9,90 | Ähnlich | | | | € 16,40* | € 19,52 | Ähnlich | | | | € 21,72* | € 25,85 | Ähnlich | | | | € 4,72* | € 5,62 | Ähnlich | | | | € 11,04* | € 13,14 | Ähnlich | | | | € 4,99* | € 5,94 | Ähnlich | | | | € 5,21* | € 6,20 | Ähnlich | | | | € 5,21* | € 6,20 | Ähnlich | | | | € 5,21* | € 6,20 | Ähnlich | | | | € 5,21* | € 6,20 | Ähnlich | | | | € 5,21* | € 6,20 |
|  |  |
|
 |
|
|