Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Versandetiketten wetterfest weiß 99,1x57mm Special A4 VE=250 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Versandetiketten wetterfest weiß 99,1x57mm Special A4 VE=250 Stück
Versandetiketten wetterfest weiß 99,1x57mm Special A4 VE=250 Stück
Artikel-Nr.:
     467-HERM8330
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     8330
EAN/GTIN:
     4008705083300
Suchbegriffe:
Adress-Etiketten
Adressaufkleber
Adressenaufkleber
Adressetiketten
  • Versandetiketten aus weißer Polyesterfolie auf A4-Blättern selbstklebend
  • Robust und strapazierfähig bei jedem Wetter lesbar
  • Sicher haftend auf allen Verpackungsmaterialien: Kuverts Pakete Versandrollen Folien PE und Tyvek
  • Strapazierfähige wetterfeste Oberfläche besonders stark haftend Schmutz abweisend reißfest temperaturbeständig
  • Störungsfreie Verarbeitung durch Rundum-Sicherheitskante und optimale Planlage
  • Für Laserdrucker und Kopierer Farblaserdrucker und Farbkopierer
  • Nicht für Inkjetdrucker geeignet
Weitere Informationen:
Anwendung:
Versand
Anzahl Etiketten je Blatt:
10
Anzahl Etiketten je Packung:
250
Blattformat:
A4
Breite:
99.1 mm
Bruttogewicht:
0.396 kg
Etikettenbreite:
99.1 mm
Etikettenhöhe:
57 mm
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Haftklebung:
extra stark haftend
konfliktmaterialfrei:
ja
Kopierer geeignet:
ja
Laser geeignet:
ja
Marke:
HERMA
Material:
PES (Polyester)
Packungsinhalt:
250 Etiketten
Weitere Suchbegriffe: Computerpapier, EDV-Papier, Endlospapier, Tabellierpapier, Folien-Etiketten, Folienetikett, Haft-Etiketten, Haftetiketten, Inkjet-Etiketten, Inkjetetiketten, Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, Wasserfeste Etiketten, Wetterfeste Etiketten, Witterungsbeständige Etiketten, herma adressetiketten weiß, adress-etiketten herma, adress etiketten, Adressetikett, Copy, Copy-Print, CopyPrint, Drucker, Drucker-Etiketten, Druckeretiketten, Etike, Etiketten, extrem, Farbkopiereretiketten, Farbkopieretiketten, Farblaser, Farblaser-Drucker, FarblaserDrucker, FarbPolyesterfolie, Folie, Folienetiketten, haftend, Kopier, Kopier-Etike, KopierEtike, Print
Angebote (14)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,75*
ab € 19,60*
€ 26,42*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 19,60*
€ 26,44*
1 Tag
31
pro Stück
€ 5,95*
ab € 19,46*
€ 26,47*
Lager 467
100
pro Stück
€ 5,87*
ab € 19,46*
€ 26,48*
1 Tag
2
pro Stück
€ 5,49*
ab € 20,01*
€ 27,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,48*
€ 31,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,19*
€ 31,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,41*
€ 30,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,16*
€ 28,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,00*
€ 27,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,99*
€ 27,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,46*
€ 23,16
pro Stück
1 Stück enthält 250 Etiketten (ab € 0,07784* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.