Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-HERM6805 Herst.-Nr.: 6805 EAN/GTIN: 4008705068055 |
| |
|
| | |
| - Weiße Hängeetiketten neutral für die Preis- und Warenauszeichnung
- Jeweils 1000 Etiketten pro Packung
- Material: Karton
- Abgerundete Ecken vorhanden, gelocht
- Größe (B x H): 35 x 45 mm
- Farbe: weiß
- Packungsinhalt: 1000
Weitere Informationen: | | Anzahl Etiketten je Packung: | 1000 | Breite: | 166 mm | Bruttogewicht: | 0.577 kg | Farbname: | weiß | Gewicht: | 0.545 kg | Höhe: | 98 mm | konfliktmaterialfrei: | ja | Länge: | 208 mm | Marke: | HERMA | Material: | Karton | Packungsinhalt: | 1000 Stück |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hängeetikett, Kartonanhänger, Kartonetikett, Stückwarenanhänger, Namensetiketten, Preisauszeichnung, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, anhängezettel herma, namensetiketten, Etikett, Preisauszeichungsetikett, Preisschild, Warenauszeichnungsetikett |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 15,54* | € 21,57* | | | | | 9 Tage | | | | | pro Packung | € 5,49* | ab € 15,53* | € 21,63* | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,75* | ab € 16,29* | € 22,59* | | | | | | | | | | pro Packung | € 5,50* | ab € 15,88* | € 22,59* | | | | Lager 467 | | | | | | pro Packung | € 5,87* | ab € 16,42* | € 22,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,01642* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|