Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-HERM5784 Herst.-Nr.: 5784 EAN/GTIN: 4008705057844 |
| |
|
| | |
| - Selbstklebende Etiketten mit hoher Aufmerksamkeitswirkung
- Wetterfeste Folie
- 84 x 120 mm
- Form: Kreisförmig
- Aufdruck: Handy durchgestrichen
- Größe (B x H): 84 x 120 mm
- Farbe: weiß, schwarz, rot
- Etiketten/Blatt: 3
- Blatt/Packung: 1
- Etiketten/Packung: 3
Weitere Informationen: | | Anzahl Etiketten je Blatt: | 3 | Anzahl Etiketten je Packung: | 3 | Breite: | 90 mm | Bruttogewicht: | 0.006 kg | Farbname: | weiß/schwarz/rot | Höhe: | 1 mm | konfliktmaterialfrei: | ja | Länge: | 163 mm | Marke: | HERMA | Material: | Folie | Motiv: | Hinweisetikett Kein Handy | Packungsinhalt: | 3 Blatt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Piktogramm Handy, Symbolschilder Handy, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, aufkleber herma, piktogramm handy, Hinweisetikett, Hinweisetiketten, Pfeiletiketten |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | 10 | | pro Packung | € 5,87* | ab € 0,69* | € 1,06* | | | | | | 9 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 0,79* | € 1,19* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 4,75* | ab € 0,78* | € 1,31* | | | | | 12 Tage | | | 10 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 0,70* | € 1,94* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 6,95* | ab € 9,11* | € 13,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Blatt (ab € 0,69* pro Blatt) | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen | Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 10,60* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|