Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-HERM5021 Herst.-Nr.: 5021 EAN/GTIN: 4008705050210 |
| |
|
| | |
| - Ausweishüllen (Steckhüllen), aus transparenter, geprägter Polypropylen-Folie
- Dokumentenecht
- Schützt dauerhaft und zuverlässig
- Greifausschnitt vorhanden
- Verwendung für: Reisepässe
- Öffnung: oben offen
- Innengröße (B x H): 102 x 137 mm
Weitere Informationen: | | Blattformat: | 102x137mm | Breite: | 105 mm | Bruttogewicht: | 0.004 kg | dokumentenecht: | ja | Farbe: | transparent | Farbname: | transparent | Gewicht: | 0.004 kg | Greifausschnitt vorhanden: | ja | Höhe: | 1 mm | konfliktmaterialfrei: | ja | Länge: | 137 mm | Marke: | HERMA | Material: | PP (Polypropylen) | Öffnung: | oben |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hülle für Impfausweis, Hülle für Impfpass, Impfausweis-Hülle, Impfausweishülle, Impfpass-Hülle, Impfpasshülle, herma ausweishüllen, hülle für impfausweis, Hülle, Passhülle, Personalausweishülle, Reisepass, Reisepasshülle, Sichthülle |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 0,31* | € 0,58* | | | | Lager 467 | | | | 25 | | pro Packung | € 5,87* | ab € 0,29* | € 0,59* | | | | | | | | | 25 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 0,28* | € 0,59* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,99* | ab € 0,33* | € 0,62* | | | | | | | | 25 | | pro Stück | € 6,95* | ab € 0,3544* | € 0,6956* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Stück (ab € 0,29* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Packungen | Mindestbestellmenge: 25 Packungen ( entspricht € 14,75* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|