Produktinformationen von | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 467-HERM4460 Herst.-Nr.: 4460 EAN: 4008705044608 |
| | |
|
|  |  |
 | - Selbstklebende CD/DVD-Etiketten auf A4-Blättern
- Mit integrierter Positionierhilfe an jedem Etikett, für exakt mittiges Platzieren auf der CD bzw. DVD, ohne zusätzliche Zentrierhilfe
- Perfekt für alle PC-Drucker (Laser/Inkjet/Matrix), Kopierer, Multifunktionsgeräte, auch für Farblaserdrucker / Farbkopierer geeignet
- Hochwertiges Spezialpapier, chlorfrei gebleicht, lösemittelfreier Haftkleber
- Das Etikettenpapier in High-Resolution-Quality garantiert perfekte Tonerfixierung und optimale Druckergebnisse im Laserdruck, auch bei hohen Auflösungen
- Störungsfreie Verarbeitung durch Rundum-Sicherheitskante und optimale Planlage
Weitere Informationen:  |  | Etikettendurchmesser: | 116 mm | Farbe: | weiß/blickdicht | Material: | Papier | Bogenformat: | A4 | Haftklebung: | permanent | Anwendung: | CD/DVD-Etiketten |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Laseretiketten, PCetiketten, CD-Etikett mit Einleger für Drucker, Inkjet-Etikett (CD/DVD), CD-Glossy-Etikett für Drucker, DVD-Etikett für Drucker, Datenträgeretikett für Drucker (CD/DVD), Laserdrucker-Etikett (CD/DVD), Inkjetetikett (CD/DVD), CD-Einleger mit Etikett für Drucker, CD-Etikett für Drucker, Kopieretikett (CD/DVD), Datenträger-Etikett für Drucker (CD/DVD), Laseretikett (CD/DVD), Laser-Etikett (CD/DVD), Tintenstrahldruckeretikett (CD/DVD), Tintenstrahldrucker-Etikett (CD/DVD), Farblaseretikett (CD/DVD), Kopier-Etikett (CD/DVD), Farblaserdruckertikett (CD/DVD), Laserdruckeretikett (CD/DVD) |
|  |  |
|
 |  | Angebote (3) | | |
|  |  |  |  | Einheit | Versand | |  |  |  |  |  |  |  | | 5 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 6,00* |
€ 19,34* |  |  |  | mcbuero | 2 Tage |  |  |  |  | pro Stück | € 4,19* | € 21,25* |  |  |  |  | | 2 Tage |  |  |  |  | pro Paket |
€ 7,50* |
€ 25,90* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise von mcbuero |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von mcbuero |  | Versand von mcbuero |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |  | ab € 8,39* | € 5,03* |  | ab € 16,80* | € 4,19* |  | ab € 48,74* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von mcbuero | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | OVP* geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. | | *Originalverpackung |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich |  | | | € 8,50* | € 10,12 | Ähnlich |  | | | € 25,90* | € 30,82 | Ähnlich |  | | | € 25,90* | € 30,82 | Ähnlich |  | | | € 12,95* | € 15,41 | Ähnlich |  | | | € 19,90* | € 23,68 | Ähnlich |  | | | € 8,90* | € 10,59 | Ähnlich |  | | | € 9,90* | € 11,78 | Ähnlich |  | | | € 12,95* | € 15,41 | Ähnlich | | | | € 5,14* | € 6,12 | Ähnlich | | | | € 11,21* | € 13,34 | Ähnlich | | | | € 17,61* | € 20,96 | Ähnlich | | | | € 11,75* | € 13,98 | Ähnlich | | | | € 7,51* | € 8,94 | Ähnlich | | | | € 6,23* | € 7,41 | Ähnlich | | | | € 5,14* | € 6,12 | Ähnlich | | | | € 5,14* | € 6,12 | Ähnlich | | | | € 7,51* | € 8,94 | Ähnlich | | | | € 11,75* | € 13,98 | Ähnlich | | | | € 27,77* | € 33,05 | Ähnlich | | | | € 8,32* | € 9,90 | Ähnlich | | | | € 17,61* | € 20,96 | Ähnlich | | | | € 8,32* | € 9,90 | Ähnlich | | | | € 16,40* | € 19,52 | Ähnlich | | | | € 21,72* | € 25,85 | Ähnlich | | | | € 6,38* | € 7,59 | Ähnlich | | | | € 20,23* | € 24,07 | Ähnlich | | | | € 7,22* | € 8,59 | Ähnlich | | | | € 7,22* | € 8,59 | Ähnlich | | | | € 7,22* | € 8,59 | Ähnlich | | | | € 20,23* | € 24,07 |
|  |  |
|
 |
|
|