Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-HERM4291 Herst.-Nr.: 4291 EAN/GTIN: 4008705042918 |
| |
|
| | |
| - Ordneretiketten auf A4-Blättern selbstklebend
- Für ein einheitliches Erscheinungsbild im Büro und Zuhause
- Für alle gängigen Ordner geeignet
- Absolut blickdichtes Material mit hohem Weißgrad alte Ordnerbeschriftungen scheinen nicht durch
- Blanko: Ideal für Firmenlogo Beschriftungen und Ordnungsvermerke
- Sicher haftend auch bei häufigem Ordnergebrauch
- Umweltfreundlich: hochwertiges chlorfrei gebleichtes Spezialpapier FSC-zertifiziert
- lösemittelfreier Haftkleber
- Etiketten sind 100 % recyclingfähig mit dem Altpapier Verpackung aus Recyclingkarton
- Sehr gute Druckergebnisse auf allen Laser- und Inkjetdruckern Kopierern Farblaserdruckern und Farbkopierern
- Störungsfreie Verarbeitung durch Rundum-Sicherheitskante und optimale Planlage
Weitere Informationen: | | Anwendung: | Ordner | bedruckt: | nein | Blattformat: | A4 | Breite: | 215 mm | Bruttogewicht: | 1.054 kg | Druckertyp: | Inkjet/Farblaser/Kopierer | Etikettenbreite: | 192 mm | Etikettenhöhe: | 59 mm | Farbe: | weiß | Farbname: | weiß | Haftklebung: | permanent | Höhe: | 18 mm | InkJet geeignet: | ja | konfliktmaterialfrei: | ja | Kopierer geeignet: | ja | Länge: | 302 mm | Laser geeignet: | ja | Marke: | HERMA | Material: | Papier | Packungsinhalt: | 400 Etiketten | Umweltzeichen: | PEFC | Zertifikat: | PEFC |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Einsteckrückenschild, Ordneretikett, Ordnerinhaltsschild, Ordnerrücken, Ordnerrücken-Etiketten, Ordnerrückenetikett, Ordnerrückenschild, Rückenschild, Rückenschild-Etiketten, Rückenschildetiketten, Etiketten Papier, Papieretiketten, herma ordneretikett kurz/breit sk weiß, inkjet etiketten, inkjet-etikett herma, blickdicht, Copy, Copy-Print, CopyPrint, Drucker, Drucker-Etiketten, Druckeretiketten, Etiketten, Farbkopiereretiketten, Farbkopieretiketten, Farblaser, Farblaser-Etiketten, Farblaseretiketten, Inkjet, Kopier, Kopieretik, KopierEtiketten, Print |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Packung | € 6,78* | ab € 16,90* | € 23,30* | | | | | | | | | | pro Packung | € 5,50* | ab € 16,57* | € 23,30* | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,75* | ab € 16,98* | € 23,34* | | | | | 8 Tage | | | | | pro Packung | € 5,49* | ab € 17,11* | € 23,46* | | | | Lager 467 | | | | | | pro Packung | € 5,87* | ab € 17,00* | € 23,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 400 Etiketten (ab € 0,0425* pro Etikett) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|