Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Haftetiketten für Druckmaschinen DP1 13mm grün VE=10000 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Haftetiketten für Druckmaschinen DP1 13mm grün VE=10000 Stück
Haftetiketten für Druckmaschinen DP1 13mm grün VE=10000 Stück
Artikel-Nr.:
     467-HERM2725
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     2725
EAN/GTIN:
     4008705027250
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
haftetiketten herma
  • Selbstklebende, runde Etiketten zum Bedrucken mit Druckmaschinen
  • Passergenau auf Blättern mit Greifer- und Anlagerand
  • Jede Packung enthält 2 Blatt Zuschuss zum Einrichten
  • matt, 168 x 120 mm
  • stark haftend
  • Größe (B x H oder Durchmesser): 13 mm
  • Farbe: grün
  • Etiketten/Blatt: 77
  • Blatt/Packung: 132
  • Etiketten/Packung: 10000
Weitere Informationen:
Breite:
128 mm
Etikettendurchmesser:
13 mm
Farbe:
grün
Höhe:
42 mm
Länge:
180 mm
Marke:
HERMA
Packungsinhalt:
10000 Etiketten
Weitere Suchbegriffe: Beschriftungsstreifen, Farbstreifen, Haftetikett, Pickerl, Standardformat, Vielzweck, Vielzwecketikett
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
€ 4,45*
ab € 14,08*
€ 17,72*
€ 6,50*
ab € 15,36*
€ 18,41*
€ 2,69*
ab € 15,07*
€ 19,46*
Konditionen vorschlagen lassen
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,72*
€ 21,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,17*
€ 20,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,26*
€ 19,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,72*
€ 18,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,74*
€ 17,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,49*
€ 17,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 14,08*
€ 16,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Druckmaschinen-Etiketten Standardformat, Größe: 20 x 50 mm, blau, 5000 Stück
Herma
2903
ab € 28,51*
Sonstiges
Druckmaschinen-Etiketten Standardformat, ø 13 mm, blau, 10000 Stück
Herma
2723
ab € 14,08*
Sonstiges
Druckmaschinen-Etiketten Standardformat, ø 19 mm, gelb, 10000 Stück
Herma
2741
ab € 22,79*
Sonstiges
Druckmaschinen-Etiketten Standardformat, ø 19 mm, grün, 10000 Stück
Herma
2745
ab € 22,79*
Sonstiges
Druckmaschinen-Etiketten Standardformat, ø 19 mm, rot, 10000 Stück
Herma
2742
ab € 22,86*
Sonstiges
Druckmaschinen-Etiketten Standardformat, ø 32 mm, blau, 5000 Stück
Herma
2763
ab € 31,23*
Sonstiges
Druckmaschinen-Etiketten Standardformat, ø 32 mm, gelb, 5000 Stück
Herma
2761
ab € 31,23*
Sonstiges
Druckmaschinen-Etiketten Standardformat, ø 32 mm, grün, 5000 Stück
Herma
2765
ab € 31,22*
Sonstiges
Druckmaschinen-Etiketten Standardformat, ø 32 mm, rot, 5000 Stück
Herma
2762
ab € 31,22*
Sonstiges
Druckmaschinen-Etiketten Standardformat,Größe: 34 x 67 mm, leuchtrot, 1000 Stück
Herma
3042
ab € 20,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG