Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-HERM19953 Herst.-Nr.: 19953 EAN/GTIN: 4008705199537 |
| |
|
| | |
| - hochwertiger Ringbuchordner mit Außen- und Innendruck für DIN A4 aus stabilem Karton
- breiter Akten-Ordner (Rückenbreite 70 mm) mit Griffloch, Hebelmechanik und Niederhalter aus solidem Metall
- geeignet für Schule, Uni, Büro, Kindergarten oder im Haushalt für eine optimale Aufbewahrung wichtiger Dokumente und Akten
- dekorative, farbenfrohe Optik mit hochwertigen Tiermotiven im Papagei Design
- Lieferumfang: 1 x HERMA Exotische Tiere Tropenclique A4 Motivordner (Länge/Breite/Höhe: 28 ,5 x 7 x 31,5 cm)
Weitere Informationen: | | Besonderheiten: | mit Innendruck | Blattformat: | A4 | Breite: | 285 mm | Bruttogewicht: | 0.4040 kg | Farbe: | bunt | Greifloch: | ja | Höhe: | 315 mm | Kantenschutz: | nein | Marke: | HERMA | Material: | Karton | Material der Kaschierung außen: | Karton | Material der Kaschierung innen: | Karton | Mechaniktyp: | Hebelmechanik | Motiv: | Exotische Tiere | Rückenbreite: | 70 mm | Schlitze vorhanden: | ja | Sichttasche am Rücken: | nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Büro-Ordner, Büroordner, Schlitzordner, Motivordner, Schulordner, Standard-Ordner, Standardordner, aktenordner a4, 7 cm, standard ordner, standardordner 7cm, Glanzfolie-Ordner, Hartpappe, Hartpappe-Ordner, HartpappeOrdner, Hebelordner, Motiv, Motiv-Glanzfolie-Ordner, Motiv-Ordner, MotivGlanzfolieOrdner, Ordner, Papp, Papp-Ordner, PappOrdner, Schlitz, Schlitz-Ordner |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 25,24* | € 35,23* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 32,03* | € 56,73* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 32,74* | € 66,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,524* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|