Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Klebestift 21g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klebestift 21g
Klebestift 21g
Artikel-Nr.:
     467-HERM1272
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     1272
EAN/GTIN:
     4008705012720
Suchbegriffe:
Gummierstift
Haftklebestift
Klebepen
Klebestick
  • Der praktische Klebestift für Papier, Kartons, Fotos, und sogar Leder, Filz, Kork und Textilien etc
  • der lösemittelfreie Klebstoff eignet sich auf nahezu allen Materialien
  • Schnell, sauber und sparsam
  • Das Klebemittel läßt sich leicht auftragen, schlägt und scheint nicht durch
  • Vielseitig im Büro, praktisch zu Hause, sauber fürs Fotoalbum, sparsam beim Basteln und ideal für die Schule
  • alterungsbeständig
  • 21g Stift
Weitere Informationen:
Breite:
25 mm
Höhe:
98 mm
Inhalt:
21 g
Länge:
25 mm
lösungsmittelfrei:
ja
Marke:
HERMA
Weitere Suchbegriffe: Klebestift, herma klebestick, klebestift 21 g, Kleber, Klebstoff
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
24
€ 4,45*
€ 0,65*
1
€ 6,90*
ab € 0,60*
€ 0,81*
12
€ 5,75*
€ 1,54*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Stück
Mindestbestellmenge: 24 Stück ( entspricht € 15,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fotoecken Transparol im Kartonspender
Herma
1383
ab € 3,00*
Zubehör
Kleberoller, Transfer fest haftend, nachfüllbar, Größe: 15 m x 9 mm, blau
Herma
1013
ab € 3,31*
Zubehör
Kleberoller, Transfer Nachfüllrolle, ohne Lösungsmittel, Größe 15 m x 9 mm,
Herma
1011
ab € 2,09*
Zubehör
Klebestück Fotokleber Kartonspender, 12 x 17 mm, weiß, 500 St.
Herma
1070
ab € 1,88*
Zubehör
Klebestück Sparpack Fotokleber 2x500 St. 12 x 17 mm, weiß
Herma
1075
ab € 1,62*
Zubehör
Nachfüllrolle, ohne Lösungsmittel, 15 m x 0,9 mm, transparent
Herma
1061
ab € 2,00*
Zubehör
Transf.Klebesp.wieder ablösb., ohne Lösungsm.,nachfüllbar,15m x9mm, blau-transp.
Herma
1067
ab € 3,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG