|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 467-FRANZ199102 Herst.-Nr.: Z199102 EAN/GTIN: 4016946061667 |
| |
|
|  |  |
 | - Tafelschreiber FineMarker
- Tinte/Tusche (Art): Pigmenttinte
- Rundspitze
- geruchsneutral, trocken abwischbar
- Kunststoff
- Kappe umsteckbar
- Schaftfarbe: weiß
- Strichstärke: 1-2 mm
- Schreibfarbe: grün
- Packungsart/-inhalt: 1 Stück
Weitere Informationen:  |  | Besonderheiten: | geruchsneutral, trocken abwischbar | Breite: | 170 mm | Höhe: | 100 mm | kann einige Tage offen liegen ohne einzutrocknen: | nein | Kappe umsteckbar: | ja | Länge: | 140 mm | Marke: | Franken | nachfüllbar: | nein | Schreibfarbe: | grün | Spitzenart: | Rundspitze | Strichbreite: | 1,0-2,0 mm |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |