Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-FRANZ1914 Herst.-Nr.: Z1914 EAN/GTIN: 4016946186063 |
| | |
|
| | |
| - Reinigungsspray
- waschaktive alkoholische Lösung, schnelltrocknend
- umweltfreundlich
- Pumpsprayflasche ohne Treibgas
- Inhalt/Setinhalt: 125 ml
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 0.14 kg | Höhe: | 47 mm | konfliktmaterialfrei: | ja | Marke: | Franken |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schnellreiniger, Sprühreiniger, Vielzweckspray, Tafelreiniger, Whiteboard-Reiniger, Whiteboard-Reinigungsschaum, Whiteboardreiniger, franken tafelreiniger 125ml, tafelreiniger franken, tafelreiniger, Reinigung, Whiteboardreinigung |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 3,75* | € 6,07* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | € 5,87* | ab € 3,74* | € 6,09* | | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 4,12* | € 7,42* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 5,49* | ab € 4,76* | € 7,42* | | | | | 4 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 6,49* | € 9,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 125 Milliliter (ab € 0,02992* pro Milliliter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|