Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-FRANSWS818TF Herst.-Nr.: SWS818TF EAN/GTIN: 4016946207799 |
| |
|
| | |
| - Standbein für Tafel PRO
- Typbezeichnung der Stativform: Stellwandsäule
- Ausführung des Fußes: Tellerfuß
- Bitte bestellen Sie Stellwandtafeln und Adapterset separat um Ihre Tafel als Stellwand Einsatzbereit zu machen
- Material und Farbe: Aluminium, grau
- Abmessung der Standfläche: 45 cm
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 7 kg | Farbe: | aluminium | Farbname: | aluminium | konfliktmaterialfrei: | ja | Marke: | Franken | Material: | Aluminium |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Metaplanwand, Moderationstafel, Moderatorentafel, Präsentationstafel, Messewand, Moderationswand, Präsentationswand, Büro-Raumteiler, Büro-Stellwand, Büro-Trennwand, Bürostellwand, Bürotrennwand, Bürotrennwand-Element, Stellwand, Tellerfüße (Moderatorentafel), Stellwandabschlußsäule, Trennwandabschlußsäule, büro-trennwand leitz, metaplan wand, Informationswand, PRO, Raumteiler, Stelltafel, Stellwandfuß, Stellwandsäule, Trennwand |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 202,18* | € 253,42* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 195,37* | € 253,43* | | | | | | | | | | € 2,95* | ab € 205,76* | € 268,17* | | | | | 34 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 237,89* | € 296,36* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 239,44* | € 315,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|