Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jahresplaner (Tafel) JetPlaner 90 Positionen Jahresplaner 193x100cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Jahresplaner (Tafel) JetPlaner 90 Positionen Jahresplaner 193x100cm
Jahresplaner (Tafel) JetPlaner 90 Positionen Jahresplaner 193x100cm
Artikel-Nr.:
     467-FRANSJP1990
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     SJP1990
EAN/GTIN:
     4016946057899
Suchbegriffe:
Jahreskalender
Jahresplan
Jahresplaner
Plakatkalender
  • JetPlaner 1990
  • Produktverwendung: 90 Positionen
  • Ausführung der Zeiteinteilung: 12 Monate
  • Farbe: weiß
  • Tafel magnethaftend
  • Tafel beschreibbar
  • Oberflächenbeschaffenheit: speziallackiert
  • Jedes Jahr neu verwendbar
  • Material des Rahmens: Aluminium mit Kunststoffecken
  • Farbe des Rahmens: silbereloxiert, Ecken hellgrau
  • Ablageschale vorhanden
  • Zubehör für Wandbefestigung: inkl. Montagematerial
  • Lieferumfang: Inkl. 90 magnetische Namensschilder (10 x 80 mm), magnetische Monatsschilder, 8 m farbiges Magnetband (10 mm), transparentes Klebeband für Feiertage und Wochenenden, Datumlot, 4 FineMarker
  • Abmessung des Rasters: Tagesfeld: 4,5 x 10 mm
  • Größe (B x H): 193 x 100 cm
Weitere Informationen:
Ablageschale vorhanden:
ja
beschreibbar:
ja
Breite:
1060 mm
Bruttogewicht:
25 kg
Farbname:
weiß
Höhe:
40 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Länge:
2180 mm
Marke:
Franken
Produktbreite:
193 cm
Produkthöhe:
100 cm
Rahmenfarbe:
silber
Rahmenmaterial:
Aluminium
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 391,74*
€ 470,75*
€ 5,50*
ab € 380,55*
€ 470,75*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 403,03*
€ 479,34*
Frei Haus
ab € 425,11*
€ 519,58*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 425,12*
€ 531,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 531,55*
€ 632,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 504,59*
€ 600,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 463,63*
€ 551,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 443,38*
€ 527,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 430,27*
€ 512,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 425,12*
€ 505,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Franken
S1429
ab € 10,62*
Zubehör
Franken
Z1904 10
ab € 6,24*
Zubehör
Franken
Z1994
ab € 3,74*
Zubehör
Franken
Z1991 03
ab € 0,93*
Zubehör
Franken
Z1991 02
ab € 0,99*
Zubehör
Franken
Z1991 01
ab € 0,98*
Zubehör
Franken
Z1708 03
ab € 1,85*
Zubehör
Franken
Z1708 10
ab € 1,83*
Zubehör
Franken
Z1703
ab € 4,88*
Zubehör
Franken
Z1926
ab € 4,27*
Zubehör
Franken
Z1929
ab € 4,41*
Zubehör
Franken
Z1925
ab € 4,62*
Zubehör
Franken
LS10
ab € 18,36*
Zubehör
Franken
M801 03
ab € 2,90*
Zubehör
Franken
M801 04
ab € 2,88*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.