Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibtafel U_Act!Line 120x160cm lackiert weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schreibtafel U_Act!Line 120x160cm lackiert weiß
Schreibtafel U_Act!Line 120x160cm lackiert weiß
Artikel-Nr.:
     467-FRANSC911216
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     SC911216
EAN/GTIN:
     4016946221658
Suchbegriffe:
Magnet-Board
Magnet-Tafel
Magnet-Wand
Magnetboard
  • Die Produkte der U-Act! Line werden zu mehr als 60% aus wiederaufbereiteten Industrieabfällen gefertigt und sind zu 99% recycelbar.
  • Immer wieder neu beschriftbar, trocken und nass abwischbar.
  • Silbereloxierter Aluminiumrahmen, inkl. Ablageschale und Zubehör für die Wandbefestigung.
  • Die Montage ist einfach, problemlos und kann wahlweise im Hoch- oder Querformat erfolgen.
  • Oberflächenbeschaffenheit: lackiert
  • Material des Rahmens: Aluminium mit Kunststoffecken
  • Farbe des Rahmens: silbereloxiert,
  • Ecken hellgrau (eine in grün)
  • Ablageschale vorhanden
  • Zubehör für Wandbefestigung: Spiegelaufhängung
Weitere Informationen:
Ablageschale vorhanden:
ja
Bruttogewicht:
15.4 kg
Farbname:
weiß
konfliktmaterialfrei:
ja
magnethaftend:
ja
Marke:
Franken
Produktbreite:
160 cm
Produkthöhe:
120 cm
Rahmenfarbe:
silber
Rahmenmaterial:
Aluminium
Tafelfarbe:
weiß
Tafelfläche:
Whiteboard
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 98,84*
€ 128,97*
€ 5,50*
ab € 95,68*
€ 133,05*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 103,15*
€ 135,12*
10 Tage
9999
Frei Haus
ab € 99,31*
€ 135,13*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 115,93*
€ 158,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,98*
€ 189,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,40*
€ 181,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,65*
€ 169,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,31*
€ 147,93
pro Stück
ab 25 Stück
€ 121,11*
€ 144,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,93*
€ 137,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Franken
Z1904 10
ab € 6,24*
Zubehör
Franken
Z1994
ab € 3,74*
Zubehör
Franken
Z1991 03
ab € 0,93*
Zubehör
Franken
Z1991 02
ab € 0,99*
Zubehör
Franken
Z1991 01
ab € 0,98*
Zubehör
Franken
Z1910 03
ab € 12,85*
Zubehör
Franken
Z1910 02
ab € 12,93*
Zubehör
Franken
Z1910 10
ab € 3,225*
Zubehör
Franken
Z1909
ab € 12,91*
Zubehör
Franken
Z1907 03
ab € 3,55*
Zubehör
Franken
Z1907 02
ab € 3,55*
Zubehör
Franken
Z1907 01
ab € 3,27*
Zubehör
Franken
Z1907 10
ab € 4,48*
Zubehör
Franken
Z1708 03
ab € 1,85*
Zubehör
Franken
Z1708 10
ab € 1,83*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.