Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibtafel Pro plus Projektionstafel emailliert 200x120cm weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schreibtafel Pro plus Projektionstafel emailliert 200x120cm weiß
Schreibtafel Pro plus Projektionstafel emailliert 200x120cm weiß
Artikel-Nr.:
     467-FRANSC881220
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     SC881220
EAN/GTIN:
     4016946220255
Suchbegriffe:
Magnet-Board
Magnet-Tafel
Magnet-Wand
Magnetboard
  • Magnetische Schreibtafel PRO Plus
  • Oberflächenbeschaffenheit: Emaille / Projektionstafel
  • Beschreibung der Besonderheiten: magnethaftend, kratzfest und säurebeständig, feucht abwischbar, außerdem projektionsgeeignet für Kurzdistanzbeamer
  • Material des Rahmens: Aluminium mit Kunststoffecken
  • Farbe des Rahmens: silbereloxiert, Ecken hellgrau
  • Ablageschale vorhanden
  • Verwendung für Schienensystem: mit dem Gleiterset auch für KSS geeignet
  • Zubehör für Wandbefestigung: WSS-Montageschiene + Sicherungshalter
  • Größe (B x H): 200 x 120 cm
  • Farbe: weiß
Weitere Informationen:
Ablageschale vorhanden:
ja
Bruttogewicht:
22 kg
Farbname:
weiß
Marke:
Franken
Produktbreite:
200 cm
Produkthöhe:
120 cm
Rahmenfarbe:
aluminium
Rahmenmaterial:
Aluminium
Tafelfarbe:
weiß
Tafelfläche:
Whiteboard/Projektion
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 427,61*
€ 512,60*
10 Tage
9999
Frei Haus
ab € 438,14*
€ 512,60*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 481,11*
€ 561,20*
Frei Haus
ab € 498,27*
€ 585,43*
11 Tage
unbekannt
€ 2,90*
ab € 772,94*
€ 793,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 561,20*
€ 667,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 499,26*
€ 594,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 493,01*
€ 586,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 486,15*
€ 578,52
pro Stück
ab 25 Stück
€ 483,70*
€ 575,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 481,11*
€ 572,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Franken
PSSA
ab € 75,64*
Zubehör
Franken
WS8400
ab € 159,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.