Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibtafel Pro 120x240cm weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schreibtafel Pro 120x240cm weiß
Schreibtafel Pro 120x240cm weiß
Artikel-Nr.:
     467-FRANSC8206
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     SC8206
EAN/GTIN:
     4016946206143
Suchbegriffe:
Glas-Board
Glas-Whiteboard
Glasboard
Magnet-Board
  • Magnetische Schreibtafel PRO
  • Oberflächenbeschaffenheit: Emaille
  • Beschreibung der Besonderheiten: magnethaftend, kratzfest und säurebeständig, trocken und nass abwischbar, Leichtbauweise durch Wabenträgermaterial, außerdem projektionsgeeignet durch die mattweiße, reflexionsarme Oberfläche
  • Material des Rahmens: Aluminium mit Kunststoffecken
  • Farbe des Rahmens: silbereloxiert, Ecken hellgrau
  • Ablageschale vorhanden
  • Verwendung für Schienensystem: mit dem Gleiterset auch für KSS geeignet
  • Zubehör für Wandbefestigung: inkl
  • WSS-Montageschiene
Weitere Informationen:
Ablageschale vorhanden:
ja
Bruttogewicht:
24.2 kg
Eckenfarbe:
grau
Farbname:
weiß
konfliktmaterialfrei:
ja
magnethaftend:
ja
Marke:
Franken
Produktbreite:
240 cm
Produkthöhe:
120 cm
Rahmenfarbe:
silber
Rahmenmaterial:
Aluminium
Tafelfarbe:
weiß
Tafelfläche:
Whiteboard
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 319,04*
€ 393,25*
10 Tage
9999
Frei Haus
ab € 328,47*
€ 393,25*
15 Tage
19
Frei Haus
ab € 350,56*
€ 419,24*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 367,74*
€ 436,58*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 388,60*
€ 462,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 462,25*
€ 550,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 446,24*
€ 531,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 406,13*
€ 483,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 397,18*
€ 472,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 395,19*
€ 470,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 388,60*
€ 462,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Franken
Z1904 10
ab € 6,24*
Zubehör
Franken
Z1994
ab € 3,74*
Zubehör
Franken
Z1991 03
ab € 0,93*
Zubehör
Franken
Z1991 02
ab € 0,99*
Zubehör
Franken
Z1991 01
ab € 0,98*
Zubehör
Franken
FDKMAG
ab € 26,82*
Zubehör
Franken
PSSA
ab € 76,01*
Zubehör
Franken
Z1910 03
ab € 12,85*
Zubehör
Franken
Z1910 02
ab € 12,93*
Zubehör
Franken
Z1910 01
ab € 19,48*
Zubehör
Franken
Z1910 10
ab € 3,225*
Zubehör
Franken
Z1909
ab € 12,91*
Zubehör
Franken
Z1907 03
ab € 3,55*
Zubehör
Franken
Z1907 02
ab € 3,55*
Zubehör
Franken
Z1907 01
ab € 3,27*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.