Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-FRANSC3003 Herst.-Nr.: SC3003 EAN/GTIN: 4016946705936 |
| |
|
| | |
| - Schreibtafel X-tra!Line
- Oberflächenbeschaffenheit: kunststoffbeschichtet (Melamin)
- Material des Rahmens: Aluminium mit Kunststoffecken
- Farbe des Rahmens: silbereloxiert, Ecken hellgrau
- Ablageschale vorhanden
- Zubehör für Wandbefestigung: Spiegelaufhängung oder durch die Ecken, Schrauben und Dübel
- Größe (B x H): 120 x 90 cm
Weitere Informationen: | | Ablageschale vorhanden: | ja | Bruttogewicht: | 8 kg | Eckenfarbe: | grau | magnethaftend: | nein | Marke: | Franken | Produktbreite: | 120 cm | Produkthöhe: | 90 cm | Rahmenfarbe: | silber | Rahmenmaterial: | Aluminium | Tafelfarbe: | weiß | Tafelfläche: | Whiteboard |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |