Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-FRANPTD831412 Herst.-Nr.: PTD831412 EAN/GTIN: 4016946208604 |
| |
|
| | |
| - Textiltafel Stellwandtafel PRO
- Oberflächenbeschaffenheit: Filz
- Beidseitig verwendbar
- Bitte bestellen Sie Stellwandsäulen und Adapterset separat um Ihre Tafel als Stellwand Einsatzbereit zu machen
- Einstichlöcher schließen sich immer wieder, mit den Säulen als Stellwand verwendbar
- Material des Rahmens: Aluminium mit Kunststoffecken
- Farbe des Rahmens: silbereloxiert, Ecken hellgrau
Weitere Informationen: | | Ablageschale vorhanden: | nein | Bruttogewicht: | 10.18 kg | Eckenfarbe: | grau | Farbname: | grau | konfliktmaterialfrei: | ja | magnethaftend: | nein | Marke: | Franken | Produktbreite: | 120 cm | Produkthöhe: | 150 cm | Rahmenfarbe: | silber | Rahmenmaterial: | Aluminium | Tafelfarbe: | grau | Tafelfläche: | Textil |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pinboard, Pinntafel, Pinnwand, Pintafel, Pinwand, Pinwände, Textilboard, Textiltafel, Messewand, Moderationswand, Präsentationswand, Büro-Raumteiler, Büro-Stellwand, Büro-Trennwand, Bürostellwand, Bürotrennwand, Bürotrennwand-Element, Stellwand, pinnwand filz rollen, filz pinnwand, filz-pinnwand 150x120 cm, Informationswand, Raumteiler, Stelltafel, Trennwand |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 232,91* | € 305,11* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 242,95* | € 305,11* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 258,95* | € 332,72* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 270,27* | € 354,11* | | | | | | 33 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 287,11* | € 357,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|