Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Magnetband, 10 mm x 500 cm, 1 mm, Gelb (MTM1004)


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  mcbuero
Magnetband, 10 mm x 500 cm, 1 mm, Gelb (MTM1004)
Artikel-Nr.:  467-FRANMTM1004
Hersteller:  Franken
Herst.-Nr.:  MTM1004
EAN:  4016946182904
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Franken
Magnetband
  • Magnetband
  • beschreibar
  • Größe (B x L): 10 mm x 500 cm
  • Stärke: 1 mm
  • Farbe: Gelb
Weitere Informationen:
Form:Magnetband
Bandlänge:500 cm
Breite:10 mm
Farbe:gelb FRANMTM501
... > mcbuero > Konferenz, Schulung, Planung > Magnete
Weitere Suchbegriffe: Magnet-Band, Signalband, Magnetstreifen
Angebote (1)
Versand
Netto
mcbuero 2 Tage € 4,19* € 19,91*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von mcbuero
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  19,91* €  23,69 pro Stück
ab 5 Stück €  19,85* €  23,62 pro Stück
ab 10 Stück €  19,79* €  23,55 pro Stück
ab 15 Stück €  19,73* €  23,48 pro Stück
ab 20 Stück €  19,67* €  23,41 pro Stück
ab 25 Stück €  19,63* €  23,36 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von mcbuero
Versand von mcbuero
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 5,87*
ab € 8,39*€ 5,03*
ab € 16,80*€ 4,19*
ab € 48,74*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von mcbuero
KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
| Alternative Artikel |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Ähnlich
Magnet-Markierungsband, 10 mm x 100 cm,1 mm stark, dunkelblau (M80203)
Franken
M80203
€ 8,00* € 9,52
Ähnlich
Magnet-Markierungsband, 10 mm x 100 cm,1 mm stark, gelb (M80204)
Franken
M80204
€ 8,00* € 9,52
Ähnlich
Magnet-Markierungsband, 10 mm x 100 cm,1 mm stark, grau (M80212)
Franken
M80212
€ 8,00* € 9,52
Ähnlich
Magnet-Markierungsband, 10 mm x 100 cm,1 mm stark, hellblau (M80218)
Franken
M80218
€ 8,00* € 9,52
Ähnlich
Magnet-Markierungsband, 10 mm x 100 cm,1 mm stark, hellgrün (M80219)
Franken
M80219
€ 8,00* € 9,52
Ähnlich
Magnet-Markierungsband, 10 mm x 100 cm,1 mm stark, orange (M80205)
Franken
M80205
€ 8,00* € 9,52
Ähnlich
Magnet-Markierungsband, 10 mm x 100 cm,1 mm stark, rot (M80201)
Franken
M80201
€ 8,00* € 9,52
Ähnlich
Magnet-Markierungsband, 10 mm x 100 cm,1 mm stark, schwarz (M80210)
Franken
M80210
€ 8,00* € 9,52
Ähnlich
Magnet-Markierungsband, 10 mm x 100 cm,1 mm stark, silber (M80213)
Franken
M80213
€ 8,00* € 9,52
Ähnlich
Magnet-Markierungsband, 10 mm x 100 cm,1 mm stark, weiß (M80209)
Franken
M80209
€ 8,00* € 9,52
Ähnlich
Magnet-Markierungsband, 15 mm x 100 cm,1 mm stark, gelb (M80304)
Franken
M80304
€ 10,92* € 12,99
Ähnlich
Magnet-Markierungsband, 15 mm x 100 cm,1 mm stark, grau (M80312)
Franken
M80312
€ 10,92* € 12,99
Ähnlich
Magnet-Markierungsband, 15 mm x 100 cm,1 mm stark, grün (M80302)
Franken
M80302
€ 10,92* € 12,99
Ähnlich
Magnet-Markierungsband, 15 mm x 100 cm,1 mm stark, grün (M80303)
Franken
M80303
€ 10,92* € 12,99
Ähnlich
Magnet-Markierungsband, 15 mm x 100 cm,1 mm stark, hellblau (M80318)
Franken
M80318
€ 10,92* € 12,99
Ähnlich
Magnet-Markierungsband, 15 mm x 100 cm,1 mm stark, hellgrün (M80319)
Franken
M80319
€ 10,92* € 12,99
Ähnlich
Magnet-Markierungsband, 15 mm x 100 cm,1 mm stark, orange (M80305)
Franken
M80305
€ 10,92* € 12,99
Ähnlich
Magnet-Markierungsband, 15 mm x 100 cm,1 mm stark, rot (M80301)
Franken
M80301
€ 10,92* € 12,99
Ähnlich
Magnet-Markierungsband, 15 mm x 100 cm,1 mm stark, schwarz (M80310)
Franken
M80310
€ 10,92* € 12,99
Ähnlich
Magnet-Markierungsband, 15 mm x 100 cm,1 mm stark, silber (M80313)
Franken
M80313
€ 10,92* € 12,99
Ähnlich
Magnet-Markierungsband, 15 mm x 100 cm,1 mm stark, weiß (M80309)
Franken
M80309
€ 10,92* € 12,99
Ähnlich
Magnet-Markierungsband, 20 mm x 100 cm,1 mm stark, dunkelblau (M80503)
Franken
M80503
€ 15,48* € 18,42
Ähnlich
Magnet-Markierungsband, 20 mm x 100 cm,1 mm stark, gelb (M80504)
Franken
M80504
€ 15,48* € 18,42
Ähnlich
Magnet-Markierungsband, 20 mm x 100 cm,1 mm stark, grau (M80512)
Franken
M80512
€ 15,48* € 18,42
Ähnlich
Magnet-Markierungsband, 20 mm x 100 cm,1 mm stark, grün (M80502)
Franken
M80502
€ 15,48* € 18,42
Ähnlich
Magnet-Markierungsband, 20 mm x 100 cm,1 mm stark, hellblau (M80518)
Franken
M80518
€ 15,48* € 18,42
Ähnlich
Magnet-Markierungsband, 20 mm x 100 cm,1 mm stark, hellgrün (M80519)
Franken
M80519
€ 15,48* € 18,42
Ähnlich
Magnet-Markierungsband, 20 mm x 100 cm,1 mm stark, orange (M80505)
Franken
M80505
€ 12,70* € 15,11
Ähnlich
Magnet-Markierungsband, 20 mm x 100 cm,1 mm stark, rot (M80501)
Franken
M80501
€ 15,48* € 18,42
Ähnlich
Magnet-Markierungsband, 20 mm x 100 cm,1 mm stark, schwarz (M80510)
Franken
M80510
€ 15,48* € 18,42
Ähnlich
Magnet-Markierungsband, 20 mm x 100 cm,1 mm stark, silber (M80513)
Franken
M80513
€ 15,48* € 18,42
Ähnlich
Magnet-Markierungsband, 20 mm x 100 cm,1 mm stark, weiß (M80509)
Franken
M80509
€ 15,48* € 18,42
Ähnlich
Magnet-Markierungsband, 5 mm x 100 cm, 1 mm stark, dunkelblau (M80103)
Franken
M80103
€ 4,94* € 5,88
Ähnlich
Magnet-Markierungsband, 5 mm x 100 cm, 1 mm stark, gelb (M80104)
Franken
M80104
€ 4,94* € 5,88
Ähnlich
Magnet-Markierungsband, 5 mm x 100 cm, 1 mm stark, grau (M80112)
Franken
M80112
€ 4,94* € 5,88
Ähnlich
Magnet-Markierungsband, 5 mm x 100 cm, 1 mm stark, grün (M80102)
Franken
M80102
€ 4,94* € 5,88
Ähnlich
Magnet-Markierungsband, 5 mm x 100 cm, 1 mm stark, hellblau (M80118)
Franken
M80118
€ 4,94* € 5,88
Ähnlich
Magnet-Markierungsband, 5 mm x 100 cm, 1 mm stark, hellgrün (M80119)
Franken
M80119
€ 4,94* € 5,88
Ähnlich
Magnet-Markierungsband, 5 mm x 100 cm, 1 mm stark, orange (M80105)
Franken
M80105
€ 4,94* € 5,88
Ähnlich
Magnet-Markierungsband, 5 mm x 100 cm, 1 mm stark, schwarz (M80110)
Franken
M80110
€ 4,94* € 5,88
Ähnlich
Magnet-Markierungsband, 5 mm x 100 cm, 1 mm stark, silber (M80113)
Franken
M80113
€ 4,94* € 5,88
Ähnlich
Magnet-Markierungsband, 5 mm x 100 cm, 1 mm stark, weiß (M80109)
Franken
M80109
€ 4,94* € 5,88
Ähnlich
Magnetband 0,8 mm stark,Rollenware, 10 mm x 500 cm, grau (MTM1012)
Franken
MTM1012
€ 19,91* € 23,69
Ähnlich
Magnetband, 10 mm x 100 cm, 1 mm, grün (M80202)
Franken
M80202
€ 8,00* € 9,52
Ähnlich
Magnetband, 10 mm x 1000 cm, 0,8 mm, weiß (LS10)
Franken
LS10
€ 20,75* € 24,69
Ähnlich
Magnetband, 10 mm x 500 cm, 0,8 mm, orange (MTM1005)
Franken
MTM1005
€ 19,91* € 23,69
Ähnlich
Magnetband, 10 mm x 500 cm, 1 mm, Blau (MTM1003)
Franken
MTM1003
€ 19,91* € 23,69
Ähnlich
Magnetband, 10 mm x 500 cm, 1 mm, Grün (MTM1002)
Franken
MTM1002
€ 19,91* € 23,69
Ähnlich
Magnetband, 10 mm x 500 cm, 1 mm, Rot (MTM1001)
Franken
MTM1001
€ 19,91* € 23,69
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG