Produktinformationen von mcbuero |  |
 | |
| Artikel-Nr.: 467-FRANMTM1003 Herst.-Nr.: MTM1003 EAN: 4016946182898 |
| | |
|
|  |  |
 | - Magnetband
- beschreibar
- Größe (B x L): 10 mm x 500 cm
- Stärke: 1 mm
- Farbe: Blau
Weitere Informationen:  |  | Form: | Magnetband | Länge: | 5000 mm | Breite: | 10 mm | Farbe: | blau |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Magnet-Band, Signalband, Magnetstreifen |
|  |  |
|
 |  | Angebote (1) | |  |  |  |  |  | Versand | | Netto |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | mcbuero | 2 Tage |  |  |  |  |  | € 4,19* | € 20,15* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise von mcbuero |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von mcbuero |  | Versand von mcbuero |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |  | ab € 8,39* | € 5,03* |  | ab € 16,80* | € 4,19* |  | ab € 48,74* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von mcbuero | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | OVP* geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. | | *Originalverpackung |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich | | | | € 8,10* | € 9,64 | Ähnlich | | | | € 8,10* | € 9,64 | Ähnlich | | | | € 8,10* | € 9,64 | Ähnlich | | | | € 8,10* | € 9,64 | Ähnlich | | | | € 8,10* | € 9,64 | Ähnlich | | | | € 8,10* | € 9,64 | Ähnlich | | | | € 8,10* | € 9,64 | Ähnlich | | | | € 8,10* | € 9,64 | Ähnlich | | | | € 8,10* | € 9,64 | Ähnlich | | | | € 8,10* | € 9,64 | Ähnlich | | | | € 11,06* | € 13,16 | Ähnlich | | | | € 11,06* | € 13,16 | Ähnlich | | | | € 11,06* | € 13,16 | Ähnlich | | | | € 11,06* | € 13,16 | Ähnlich | | | | € 11,06* | € 13,16 | Ähnlich | | | | € 11,06* | € 13,16 | Ähnlich | | | | € 11,06* | € 13,16 | Ähnlich | | | | € 11,06* | € 13,16 | Ähnlich | | | | € 11,06* | € 13,16 | Ähnlich | | | | € 11,06* | € 13,16 | Ähnlich | | | | € 11,06* | € 13,16 | Ähnlich | | | | € 15,67* | € 18,65 | Ähnlich | | | | € 15,67* | € 18,65 | Ähnlich | | | | € 15,67* | € 18,65 | Ähnlich | | | | € 15,67* | € 18,65 | Ähnlich | | | | € 15,67* | € 18,65 | Ähnlich | | | | € 15,67* | € 18,65 | Ähnlich | | | | € 12,76* | € 15,18 | Ähnlich | | | | € 15,67* | € 18,65 | Ähnlich | | | | € 15,67* | € 18,65 | Ähnlich | | | | € 15,67* | € 18,65 | Ähnlich | | | | € 15,67* | € 18,65 | Ähnlich | | | | € 5,00* | € 5,95 | Ähnlich | | | | € 5,00* | € 5,95 | Ähnlich | | | | € 5,00* | € 5,95 | Ähnlich | | | | € 5,00* | € 5,95 | Ähnlich | | | | € 5,00* | € 5,95 | Ähnlich | | | | € 5,00* | € 5,95 | Ähnlich | | | | € 5,00* | € 5,95 | Ähnlich | | | | € 5,00* | € 5,95 | Ähnlich | | | | € 5,00* | € 5,95 | Ähnlich | | | | € 5,00* | € 5,95 | Ähnlich | | | | € 20,15* | € 23,98 | Ähnlich | | | | € 8,10* | € 9,64 | Ähnlich | | | | € 21,00* | € 24,99 | Ähnlich | | | | € 20,15* | € 23,98 | Ähnlich | | | | € 20,15* | € 23,98 | Ähnlich | | | | € 20,15* | € 23,98 | Ähnlich | | | | € 20,15* | € 23,98 |
|  |  |
|
 |
|
|