Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Magnet-Markierungsband, 20 mm x 100 cm,1 mm stark, dunkelblau (M80503)


Menge:  Stück  
Produktinformationen von mcbuero
Magnet-Markierungsband, 20 mm x 100 cm,1 mm stark, dunkelblau (M80503)
Artikel-Nr.:  467-FRANM80503
Hersteller:  Franken
Herst.-Nr.:  M80503
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt
  • Zur Darstellung von Aufgaben, Terminen und Projekten auf Planungs- und Rastertafeln
  • Stärke: 1 mm
Weitere Informationen:
Form:
Magnetband
Länge:
10000 mm
Höhe:
20 mm
Farbe:
blau
... > mcbuero > Konferenz, Schulung, Planung > Magnete
Weitere Suchbegriffe: Markierungshilfen, Magnet-Band, Signalband
Angebote (9)
Versand
Netto
^
2 Tage
€ 7,50*
€ 11,76*
1 Tag
€ 5,50*
€ 12,05*
1 Tag
€ 4,95*
€ 12,19*
2 Tage
€ 5,90*
€ 12,32*
mcbuero
2 Tage
€ 5,03*
€ 15,67*
Menge:  Stück  
Preise von mcbuero
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,67*
€ 18,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,63*
€ 18,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,58*
€ 18,54
pro Stück
ab 15 Stück
€ 15,54*
€ 18,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,49*
€ 18,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,46*
€ 18,40
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von mcbuero
Versand von mcbuero
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
ab € 8,39*
€ 5,03*
ab € 16,80*
€ 4,19*
ab € 48,74*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von mcbuero
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
Franken
C102
€ 8,08*
€ 9,62
Zubehör
Franken
C163
€ 7,41*
€ 8,82
Zubehör
Franken
C105
€ 11,50*
€ 13,69
Zubehör
Franken
DS1203 A
€ 36,02*
€ 42,86
Zubehör
Franken
DS 703 A
€ 14,28*
€ 16,99
Zubehör
Franken
EU5000
€ 162,02*
€ 192,80
Zubehör
Franken
SJPC1235
€ 147,83*
€ 175,92
Zubehör
Franken
CK530 09
€ 1,73*
€ 2,06
Zubehör
Franken
CK515 09
€ 1,42*
€ 1,69
Zubehör
Franken
VO 7
€ 55,39*
€ 65,91
Zubehör
Franken
CCR12
€ 36,82*
€ 43,82
Zubehör
Franken
CCR2
€ 47,67*
€ 56,73
Zubehör
Franken
CCR3
€ 74,99*
€ 89,24
Zubehör
Franken
ZEU6000/1
€ 43,00*
€ 51,17
Zubehör
Franken
ZEU5000/2
€ 59,80*
€ 71,16
Zubehör
Edding
07189000000
€ 10,63*
€ 12,65
Zubehör
Edding
07413000000
€ 89,46*
€ 106,46
Zubehör
Edding
07414000
€ 86,58*
€ 103,03
Zubehör
Edding
07415000000
€ 202,35*
€ 240,80
Zubehör
NOBO
3048001
€ 91,88*
€ 109,34
Zubehör
NOBO
2400103
€ 91,88*
€ 109,34
Zubehör
NOBO
3048101
€ 91,88*
€ 109,34
Zubehör
NOBO
3048201
€ 91,88*
€ 109,34
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG