Produktinformationen von mcbuero |  |
 | |
| Artikel-Nr.: 467-FRANM80218 Herst.-Nr.: M80218 EAN: 4016946055673 |
| | |
|
|  |  |
 | - Zur Darstellung von Aufgaben, Terminen und Projekten auf Planungs- und Rastertafeln
- Stärke: 1 mm
Weitere Informationen:  |  | Form: | Magnetband | Länge: | 10000 mm | Höhe: | 10 mm | Farbe: | hellblau |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|
 |  | Angebote (4) | | |
|  |  |  |  |  | Versand | |  |  |  |  |  |  |  | | 14 Tage |  |  |  |  |  |
€ 7,50* |
€ 6,99* |  |  |  | | 2 Tage |  |  |  |  |  |
€ 5,00* |
€ 8,05* |  |  |  | mcbuero | 2 Tage |  |  |  |  |  | € 5,87* | € 8,10* |  |  |  |  | | 2 Tage |  |  |  |  |  |
€ 4,00* |
€ 8,40* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise von mcbuero |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von mcbuero |  | Versand von mcbuero |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |  | ab € 8,39* | € 5,03* |  | ab € 16,80* | € 4,19* |  | ab € 48,74* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von mcbuero | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | OVP* geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. | | *Originalverpackung |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich | | | | € 8,10* | € 9,64 | Ähnlich | | | | € 8,10* | € 9,64 | Ähnlich | | | | € 8,10* | € 9,64 | Ähnlich | | | | € 8,10* | € 9,64 | Ähnlich | | | | € 8,10* | € 9,64 | Ähnlich | | | | € 8,10* | € 9,64 | Ähnlich | | | | € 8,10* | € 9,64 | Ähnlich | | | | € 11,06* | € 13,16 | Ähnlich | | | | € 11,06* | € 13,16 | Ähnlich | | | | € 11,06* | € 13,16 | Ähnlich | | | | € 11,06* | € 13,16 | Ähnlich | | | | € 11,06* | € 13,16 | Ähnlich | | | | € 11,06* | € 13,16 | Ähnlich | | | | € 11,06* | € 13,16 | Ähnlich | | | | € 11,06* | € 13,16 | Ähnlich | | | | € 11,06* | € 13,16 | Ähnlich | | | | € 11,06* | € 13,16 | Ähnlich | | | | € 11,06* | € 13,16 | Ähnlich | | | | € 15,67* | € 18,65 | Ähnlich | | | | € 15,67* | € 18,65 | Ähnlich | | | | € 15,67* | € 18,65 | Ähnlich | | | | € 15,67* | € 18,65 | Ähnlich | | | | € 15,67* | € 18,65 | Ähnlich | | | | € 15,67* | € 18,65 | Ähnlich | | | | € 15,67* | € 18,65 | Ähnlich | | | | € 15,67* | € 18,65 | Ähnlich | | | | € 15,67* | € 18,65 | Ähnlich | | | | € 5,00* | € 5,95 | Ähnlich | | | | € 5,00* | € 5,95 | Ähnlich | | | | € 5,00* | € 5,95 | Ähnlich | | | | € 5,00* | € 5,95 | Ähnlich | | | | € 5,00* | € 5,95 | Ähnlich | | | | € 5,00* | € 5,95 | Ähnlich | | | | € 5,00* | € 5,95 | Ähnlich | | | | € 5,00* | € 5,95 | Ähnlich | | | | € 20,15* | € 23,98 | Ähnlich | | | | € 8,10* | € 9,64 | Ähnlich | | | | € 21,00* | € 24,99 | Ähnlich | | | | € 20,15* | € 23,98 | Ähnlich | | | | € 20,15* | € 23,98 | Ähnlich | | | | € 20,15* | € 23,98 | Ähnlich | | | | € 20,15* | € 23,98 | Ähnlich | | | | € 20,15* | € 23,98 | Ähnlich | | | | € 6,99* | € 8,32 | Ähnlich | | | | € 7,44* | € 8,85 | Ähnlich | | | | € 4,67* | € 5,56 | Ähnlich |  | | | € 7,39* | € 8,79 | Ähnlich | | | | € 14,72* | € 17,52 | Ähnlich | | | | € 7,44* | € 8,85 | Ähnlich | | | | € 4,67* | € 5,56 | Ähnlich |  | | | € 7,20* | € 8,57 | Ähnlich | | | | € 11,40* | € 13,57 | Ähnlich | | | | € 13,07* | € 15,55 |
|  |  |
|
 |
|
|