Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Magnet-Markierungsband, 10 mm x 100 cm,1 mm stark, weiß (M80209)


Menge:  Stück  
Produktinformationen von mcbuero
Magnet-Markierungsband, 10 mm x 100 cm,1 mm stark, weiß (M80209)
Artikel-Nr.:  467-FRANM80209
Hersteller:  Franken
Herst.-Nr.:  M80209
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt
  • Zur Darstellung von Aufgaben, Terminen und Projekten auf Planungs- und Rastertafeln
  • Stärke: 1 mm
Weitere Informationen:
Form:
Magnetband
Länge:
10000 mm
Höhe:
10 mm
Farbe:
weiß
... > mcbuero > Konferenz, Schulung, Planung > Magnete
Weitere Suchbegriffe: Markierungshilfen, Magnet-Band, Signalband
Angebote (13)
Versand
Netto
^
2 Tage
€ 7,50*
€ 5,98*
5 Tage
€ 6,00*
€ 6,28*
1 Tag
€ 5,50*
€ 6,46*
14 Tage
€ 7,50*
€ 6,67*
mcbuero
2 Tage
€ 5,87*
€ 8,00*
Menge:  Stück  
Preise von mcbuero
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
ab 15 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
ab 30 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
ab 45 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
ab 60 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
ab 75 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von mcbuero
Versand von mcbuero
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
ab € 8,39*
€ 5,03*
ab € 16,80*
€ 4,19*
ab € 48,74*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von mcbuero
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
Franken
DS1203A
€ 30,75*
€ 36,59
Zubehör
Franken
C102
€ 7,99*
€ 9,51
Zubehör
Franken
C163
€ 7,33*
€ 8,72
Zubehör
Franken
C105
€ 11,37*
€ 13,53
Zubehör
Franken
DS 703 A
€ 14,11*
€ 16,79
Zubehör
Franken
SJPC1235
€ 146,07*
€ 173,82
Zubehör
Franken
CK530 09
€ 1,71*
€ 2,03
Zubehör
Franken
CK515 09
€ 1,40*
€ 1,67
Zubehör
Franken
VO 7
€ 54,73*
€ 65,13
Zubehör
Franken
CCR12
€ 36,38*
€ 43,29
Zubehör
Franken
CCR2
€ 47,10*
€ 56,05
Zubehör
Franken
CCR3
€ 74,10*
€ 88,18
Zubehör
Franken
ZEU6000/1
€ 42,49*
€ 50,56
Zubehör
Franken
ZEU5000/2
€ 59,09*
€ 70,32
Zubehör
Franken
EU5000
€ 150,95*
€ 179,63
Zubehör
Edding
07189000000
€ 10,50*
€ 12,50
Zubehör
Edding
07413000000
€ 88,39*
€ 105,18
Zubehör
Edding
07414000
€ 85,55*
€ 101,80
Zubehör
Edding
07415000000
€ 199,95*
€ 237,94
Zubehör
NOBO
3048001
€ 90,79*
€ 108,04
Zubehör
NOBO
2400103
€ 90,79*
€ 108,04
Zubehör
NOBO
3048101
€ 90,79*
€ 108,04
Zubehör
NOBO
3048201
€ 90,79*
€ 108,04
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG