Produktinformationen von mcbuero |  |
 | |
| Artikel-Nr.: 467-FRANM80202 Herst.-Nr.: M80202 EAN: k.A. |
| | |
|
|  |  |
 | - Magnetband
- beschriftbar
- Größe (B x L): 10 mm x 100 cm
- Stärke: 1 mm
- Farbe: grün
Weitere Informationen:  |  | Form: | Magnetband | Länge: | 10000 mm | Höhe: | 10 mm | Farbe: | grün |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Magnet-Band, Signalband |
|  |  |
|
 |  | Angebote (14) | | |
|  |  |  |  |  | Versand | |  |  |  |  |  |  |  | | 2 Tage |  |  |  |  |  |
€ 7,50* |
€ 5,89* |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  |  |
€ 4,95* |
€ 6,07* |  |  |  | | 5 Tage |  |  |  |  |  |
€ 6,00* |
€ 6,36* |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  |  |
€ 5,50* |
€ 6,53* |  |  |  | mcbuero | 2 Tage |  |  |  |  |  | € 5,87* | € 8,10* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise von mcbuero |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von mcbuero |  | Versand von mcbuero |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |  | ab € 8,39* | € 5,03* |  | ab € 16,80* | € 4,19* |  | ab € 48,74* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von mcbuero | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | OVP* geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. | | *Originalverpackung |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Zubehör | | | | € 8,08* | € 9,62 | Zubehör | | | | € 7,41* | € 8,82 | Zubehör | | | | € 11,50* | € 13,69 | Zubehör | | | | € 36,02* | € 42,86 | Zubehör | | | | € 14,28* | € 16,99 | Zubehör | | | | € 162,02* | € 192,80 | Zubehör | | | | € 147,83* | € 175,92 | Zubehör | | | | € 1,73* | € 2,06 | Zubehör | | | | € 1,42* | € 1,69 | Zubehör | | | | € 55,39* | € 65,91 | Zubehör | | | | € 36,82* | € 43,82 | Zubehör | | | | € 47,67* | € 56,73 | Zubehör | | | | € 74,99* | € 89,24 | Zubehör | | | | € 43,00* | € 51,17 | Zubehör | | | | € 59,80* | € 71,16 | Zubehör | | | | € 10,63* | € 12,65 | Zubehör | | | | € 89,46* | € 106,46 | Zubehör | | | | € 86,58* | € 103,03 | Zubehör | | | | € 202,35* | € 240,80 | Zubehör | | | | € 91,88* | € 109,34 | Zubehör | | | | € 91,88* | € 109,34 | Zubehör | | | | € 91,88* | € 109,34 | Zubehör | | | | € 91,88* | € 109,34 |
|  |  |
|
 |
|
|