Produktinformationen von mcbuero |  |
 | |
| Artikel-Nr.: 467-FRANM80102 Herst.-Nr.: M80102 EAN: k.A. |
| | |
|
|  |  |
 | - Zur Darstellung von Aufgaben, Terminen und Projekten auf Planungs- und Rastertafeln
- Stärke: 1 mm
Weitere Informationen:  |  | Form: | Magnetband | Bandlänge: | 100 cm | Breite: | 5 mm | Farbe: | grün FRANM80103 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|
 |  | Angebote (13) | | |
|  |  |  |  |  | Versand | |  |  |  |  |  |  |  | | 2 Tage |  |  |  |  |  |
€ 7,50* |
€ 3,46* |  |  |  | | 4 Tage |  |  |  |  |  |
€ 6,00* |
€ 3,53* |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  |  |
€ 5,50* |
€ 3,89* |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  |  |
€ 4,95* |
€ 3,92* |  |  |  | mcbuero | 2 Tage |  |  |  |  |  | € 5,87* | € 4,94* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise von mcbuero |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von mcbuero |  | Versand von mcbuero |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |  | ab € 8,39* | € 5,03* |  | ab € 16,80* | € 4,19* |  | ab € 48,74* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von mcbuero | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | OVP* geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. | | *Originalverpackung |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Zubehör | | | | € 7,99* | € 9,51 | Zubehör | | | | € 7,33* | € 8,72 | Zubehör | | | | € 11,37* | € 13,53 | Zubehör | | | | € 35,59* | € 42,35 | Zubehör | | | | € 14,11* | € 16,79 | Zubehör | | | | € 160,09* | € 190,51 | Zubehör | | | | € 146,07* | € 173,82 | Zubehör | | | | € 1,71* | € 2,03 | Zubehör | | | | € 1,40* | € 1,67 | Zubehör | | | | € 54,73* | € 65,13 | Zubehör | | | | € 36,38* | € 43,29 | Zubehör | | | | € 47,10* | € 56,05 | Zubehör | | | | € 74,10* | € 88,18 | Zubehör | | | | € 42,49* | € 50,56 | Zubehör | | | | € 59,09* | € 70,32 | Zubehör | | | | € 10,50* | € 12,50 | Zubehör | | | | € 88,39* | € 105,18 | Zubehör | | | | € 85,55* | € 101,80 | Zubehör | | | | € 199,95* | € 237,94 | Zubehör | | | | € 90,79* | € 108,04 | Zubehör | | | | € 90,79* | € 108,04 | Zubehör | | | | € 90,79* | € 108,04 | Zubehör | | | | € 90,79* | € 108,04 |
|  |  |
|
 |
|
|