Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kork-Pinntafel Pro 60x90cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kork-Pinntafel Pro 60x90cm
Kork-Pinntafel Pro 60x90cm
Artikel-Nr.:
     467-FRANKT8402
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     KT8402
EAN/GTIN:
     4016946206280
Suchbegriffe:
Kork-Pinnwand
Kork-Pinwand
Korkpinnwand
Korkpinwand
  • Korktafel PRO
  • Oberflächenbeschaffenheit: Kork
  • Material des Rahmens: Aluminium mit Kunststoffecken
  • Farbe des Rahmens: silbereloxiert, Ecken hellgrau
  • Verwendung für Schienensystem: mit dem Gleiterset auch für KSS geeignet
  • Zubehör für Wandbefestigung: WSS-Montageschiene + Sicherungshalter
  • Größe (B x H): 90 x 60 cm
  • Farbe: braun
  • Verpackung: Karton
Weitere Informationen:
Ablageschale vorhanden:
nein
Bruttogewicht:
4.25 kg
Eckenfarbe:
grau
Farbname:
braun
konfliktmaterialfrei:
ja
magnethaftend:
nein
Marke:
Franken
Produktbreite:
90 cm
Produkthöhe:
60 cm
Rahmenfarbe:
silber
Rahmenmaterial:
Aluminium
Tafelfarbe:
braun
Tafelfläche:
Kork
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 64,53*
€ 77,01*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 70,08*
€ 77,01*
11 Tage
9999
€ 4,95*
ab € 71,42*
€ 78,30*
9 Tage
unbekannt
€ 5,49*
ab € 74,26*
€ 81,13*
€ 5,95*
ab € 77,92*
€ 87,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,01*
€ 91,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,73*
€ 88,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,42*
€ 84,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,09*
€ 83,41
pro Stück
ab 25 Stück
€ 70,08*
€ 83,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Herlitz
8770356
ab € 2,30*
Zubehör
Herlitz
8859142
ab € 6,02*
Zubehör
Herlitz
8770406
ab € 1,53*
Zubehör
Franken
4300/100 99
ab € 9,28*
Zubehör
Franken
ECO-UMRO
ab € 8,37*
Zubehör
Franken
MTB8
ab € 111,37*
Zubehör
Franken
WS8150
ab € 83,11*
Zubehör
Franken
WS8200
ab € 90,57*
Zubehör
Franken
WS8300
ab € 93,09*
Zubehör
Franken
WS8400
ab € 169,63*
Zubehör
ALCO Albert
660-26
ab € 0,38*
Zubehör
ALCO Albert
660-15
ab € 0,43*
Zubehör
ALCO Albert
660-13
ab € 0,43*
Zubehör
ALCO Albert
660-22
ab € 0,42*
Zubehör
ALCO Albert
660-18
ab € 0,43*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.