Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-FRANKT3409 Herst.-Nr.: KT3409 EAN/GTIN: 4016946710909 |
| |
|
| | |
| - Korktafel X-tra!Line
- Oberflächenbeschaffenheit: Kork
- Material des Rahmens: Aluminium mit Kunststoffecken
- Farbe des Rahmens: silbereloxiert, Ecken hellgrau
- Zubehör für Wandbefestigung: Spiegelaufhängung oder durch die Ecken, Schrauben und Dübel
- Größe (B x H): 150 x 100 cm
- Farbe: braun
- Verpackung: Karton
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 5.75 kg | Eckenfarbe: | grau | Farbname: | braun | Marke: | Franken | Produktbreite: | 150 cm | Produkthöhe: | 100 cm | Rahmenfarbe: | silber | Rahmenmaterial: | Aluminium | Tafelfarbe: | braun | Tafelfläche: | Kork |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Korktafel, Korkwand, Haftnotizbrett, Hafttafel, Memo-Board, Memo-Tafel, Memoboard, Memotafel, Notizbrett, Notiztafel, Pinboard, Pinntafel, Pinnwand, Pintafel, Pinwand, Pinwände, Textilboard, Textiltafel, kork pinnwand 1 x 1,50m, hafttafel braun, hafttafel, Korkboard, Pinnboard |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 40,83* | € 54,76* | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 40,59* | € 75,55* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 67,45* | € 89,11* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 61,01* | € 89,11* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 67,10* | € 93,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|