Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-FRANKT3403 Herst.-Nr.: KT3403 EAN/GTIN: 4016946706230 |
| |
|
| | |
| - Korktafel X-tra!Line
- Oberflächenbeschaffenheit: Kork
- Material des Rahmens: Aluminium mit Kunststoffecken
- Farbe des Rahmens: silbereloxiert, Ecken hellgrau
- Zubehör für Wandbefestigung: Spiegelaufhängung oder durch die Ecken, Schrauben und Dübel
- Größe (B x H): 120 x 90 cm
- Farbe: braun
- Verpackung: Karton
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 4.4 kg | Eckenfarbe: | grau | Farbname: | braun | Marke: | Franken | Produktbreite: | 120 cm | Produkthöhe: | 90 cm | Rahmenfarbe: | silber | Rahmenmaterial: | Aluminium | Tafelfarbe: | braun | Tafelfläche: | Kork |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Korktafel, Korkwand, Haftnotizbrett, Hafttafel, Memo-Board, Memo-Tafel, Memoboard, Memotafel, Notizbrett, Notiztafel, Pinboard, Pinntafel, Pinnwand, Pintafel, Pinwand, Pinwände, Textilboard, Textiltafel, hafttafel braun, hafttafel, franken memoboard, Korkboard, Pinnboard |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,49* | ab € 35,66* | € 48,22* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 39,86* | € 53,18* | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 35,64* | € 56,75* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 48,47* | € 66,01* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 54,69* | € 75,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|