Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Memo-Magnet Memohalter 18mm VE=4 Stück pink


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Memo-Magnet Memohalter 18mm VE=4 Stück pink
Memo-Magnet Memohalter 18mm VE=4 Stück pink
Artikel-Nr.:
     467-FRANHMH1807
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     HMH1807
EAN/GTIN:
     4016946201650
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Rundmagnet
Memo-Clip
  • Memohalter
  • für bis zu 7 Blatt DIN A4, 80 g/qm
  • Werkstoff: Kunststoff
  • Größe (B x H) oder (Durchmesser): 18 x 11 mm
  • Tragfähigkeit: 400 g
  • Farbe: pink
  • Packungs-Inhalt: SB-Verpackung mit 4 Stück
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
für bis zu 7 Blatt DIN A4, 80 g/qm
Bruttogewicht:
0.02 kg
Durchmesser:
18 mm
Farbe:
pink
Farbname:
pink
Form:
rund
Haftkraft:
4000 g
Höhe:
18 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Franken
Material:
Kunststoff
Packungsinhalt:
4 Stück
Weitere Suchbegriffe: Memoclip, Zettel-Clip, Zettel-Halter, Zettelclip, Zettelhalter, rundmagnet pink, rundmagnet, rundmagnet 4 stück, Haltemagnet, Klemmmagnet, Kraftmagnet
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
31
€ 5,95*
ab € 1,58*
€ 2,73*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 1,63*
€ 2,80*
€ 7,95*
ab € 1,60*
€ 2,83*
Lager 467
31
€ 5,87*
ab € 1,85*
€ 3,20*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,20*
€ 3,81
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,68*
€ 3,19
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,54*
€ 3,02
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 2,52*
€ 3,00
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,42*
€ 2,88
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,38*
€ 2,83
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,85*
€ 2,20
pro Packung
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 0,4625* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.